Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync M551 PG-2 Kiosk-Design 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync M551 PG-2 Kiosk-Design 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M551 PG-2 Kiosk-Design 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M551 PG-2 Kiosk-Design 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M551 PG-2 Kiosk-Design 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
NEC MultiSync M551 PG-2 Kiosk-Design 139,7 cm (55") LED 500 cd/m² Schwarz Eingebauter Prozessor 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103213314
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60005852
EAN/GTIN:
     5028695125582
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Weitere Informationen:
Merkmale
Sockelmaterial
Metall
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
55 "
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
500 cd/m²
Panel-Typ
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Horizontaler Scanbereich
26 - 91.1 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
28 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, Leistung
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1430 mm
Verpackungstiefe
250 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
48600 g
Leistungen
Zweck
Einzelhandel
Umgebungslichtsensor
Ja
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
BSMI; CE; EAC; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; KC/KCC; PSB; RCM; RoHS; VCCI
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Unterstützte Videoformate
MP4, MPG, TS
Unterstützte Audioformate
AAC, LPCM, MP3, WMV
Unterstützte Bildformate
JPG
Design
Produktdesign
Kiosk-Design
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Rahmenbreite (unten)
19.6 mm
Rahmenbreite (Seite)
22.1 mm
Rahmenbreite (oben)
16 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Ethernet LAN Datentransferraten
100 Mbit/s
RS232
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.516,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.705,44*
€ 3.219,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.683,29*
€ 3.193,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.606,12*
€ 3.101,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.560,08*
€ 3.046,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.516,85*
€ 2.995,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.