Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Mi-Teintes Kunstpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canson Mi-Teintes Kunstpapier
Canson Mi-Teintes Kunstpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138174
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C31032S095
EAN/GTIN:
     3148953213645
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
650 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Beste Verwendung
Anthrazit, Bleistift
Produktfarbe
Grau
Name der Farbe
122, Flannel grey
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Zertifizierung
FSC, ISO 9706
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,852* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,00*
€ 15,47
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,85*
€ 15,2915
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,22*
€ 14,5418
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,94*
€ 14,2086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,41*
€ 13,5779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,26*
€ 13,3994
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,52*
€ 10,1388
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C31032S090
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31033S120
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S091
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31032S092
ab € 8,57*
Sonstiges
Canson
C31033S122
ab € 8,53*
Sonstiges
Canson
C31032S125
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31032S130
ab € 8,60*
Sonstiges
Canson
C31033S117
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S104
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S100
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S111
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S103
ab € 8,54*
Sonstiges
Canson
C31032S113
ab € 8,53*
Sonstiges
Canson
C31032S131
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S114
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.