Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Mi-Teintes Kunstpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canson Mi-Teintes Kunstpapier
Canson Mi-Teintes Kunstpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138061
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C31033S122
EAN/GTIN:
     3148953314847
Suchbegriffe:
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
650 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Beste Verwendung
Anthrazit, Pastell, Bleistift, Farbe auf Wasserbasis
Name der Farbe
501, Tobacco
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Zertifizierung
ISO 9706, FSC
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,28*
€ 16,9932
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,05*
€ 15,5295
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,28*
€ 14,6132
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,99*
€ 14,2681
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,32*
€ 13,4708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,1507
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C31032S095
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S090
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31033S120
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S091
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31032S092
ab € 8,57*
Sonstiges
Canson
C31032S125
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31032S130
ab € 8,60*
Sonstiges
Canson
C31033S117
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S104
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S100
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S111
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S103
ab € 8,54*
Sonstiges
Canson
C31032S113
ab € 8,53*
Sonstiges
Canson
C31032S131
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S114
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.