Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canson Mi-Teintes Kunstpapier


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Canson Mi-Teintes Kunstpapier
Canson Mi-Teintes Kunstpapier
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103138348
Hersteller:
     Canson
Herst.-Nr.:
     C31032S091
EAN/GTIN:
     3148950040084
Suchbegriffe:
Feinzeichenkarton
Illustrationskarton
Schulzeichenkarton
Zeichenkarton
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bogenbreite
500 mm
Bogenlänge
650 mm
Merkmale
Typ
Kunstpapier
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Mediengewicht
160 g/m²
Beste Verwendung
Anthrazit, Bleistift
Name der Farbe
110- Lily
Oberflächenbeschaffenheit
Texturiert
Zertifizierung
FSC, ISO 9706
Nachhaltigkeit
Enthält nicht
Säure
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,855* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,04*
€ 15,5176
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 12,89*
€ 15,3391
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,23*
€ 14,5537
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 11,95*
€ 14,2205
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,40*
€ 13,566
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,27*
€ 13,4113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Canson
C31032S095
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S090
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31033S120
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S092
ab € 8,57*
Sonstiges
Canson
C31033S122
ab € 8,53*
Sonstiges
Canson
C31032S125
ab € 8,55*
Sonstiges
Canson
C31032S130
ab € 8,60*
Sonstiges
Canson
C31033S117
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S104
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S100
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S111
ab € 8,59*
Sonstiges
Canson
C31032S103
ab € 8,54*
Sonstiges
Canson
C31032S113
ab € 8,53*
Sonstiges
Canson
C31032S131
ab € 8,52*
Sonstiges
Canson
C31032S114
ab € 8,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.