Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Philips Brilliance 27B1U7903/00 LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-103112443
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     27B1U7903/00
EAN/GTIN:
     8712581799632
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Philips Monitor
Der Philips Thunderbolt™ 4 Monitor bietet eine sichere, zuverlässige Docking-Lösung über ein einziges Kabel. Die Hintergrundbeleuchtung mit Mini-LEDs und das mit DisplayHDR™ 1400 zertifizierte Display erzeugt eine hervorragende Bildqualität und Farbgenauigkeit für besonders farbkritische Benutzer.
Weitere Informationen:
Leistungen
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Power Delivery
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
130 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Anzahl Thunderbolt 4-Ports
1
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
97.2 %
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Lichtsensor
Ja
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; cETLus; CU-EAC; EAEU RoHS; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS
Delta E
1
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1300:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Mini-LED
Helligkeit (peak)
1400 cd/m²
Helligkeit (typisch)
1000 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte
163 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 140 kHz
Vertikaler Scanbereich
40 - 60 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
596.736 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
335.664 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 1400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
154 %
NTSC Abdeckung (typisch)
121 %
Adobe RGB-Abdeckung
99.2 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
35 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1140090
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
735 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
423 mm
Paketgewicht
14460 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
613 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
204 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
515 mm
Gewicht (mit Ständer)
9430 g
Breite (ohne Standfuß)
613 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
68 mm
Höhe (ohne Standfuß)
369 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7020 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
6 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
65 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
80 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
74.5 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
45.1 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Büro
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 716,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 782,79*
€ 931,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 777,06*
€ 924,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,81*
€ 912,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,06*
€ 893,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,97*
€ 853,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,21*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 79,97*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.