Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Philips 6000 series 45B1U6900C/00 LED display 113 cm (44.5") 5120 x 1440 Pixel UltraWide Dual Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101929998
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     45B1U6900C/00
EAN/GTIN:
     8712581797454
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Dieser Philips USB-C Mehrzweckmonitor bietet eine Einrichtung ohne Kabelsalat. Mit einem einzigen Kabel können Sie flüssige, hochauflösende Videos ansehen, Daten übertragen und Ihren Laptop aufladen. Die Kopfhörerhalterung bietet verbessertes Kabelmanagement.
Weitere Informationen:
Leistungen
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
HBR3-Unterstützung
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X, Windows 11/10/8.1/8
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 15 °
Bild-in-Bild
Ja
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anzahl OSD-Sprachen
21
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C
1
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Eingebaute KVM-Umschaltung
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Stromeingang
Ja
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Lichtsensor
Ja
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Philips SmartUniformity
93 - 105 %
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
70000 h
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Bild-Verbesserung
SmartImage
Behördliche Zulassung
CB; CE Mark; FCC Class B; ICES-003; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV Ergo; TUV/GS; TUV Eyesafe certified; cETLus
Delta E
2
Wake-On-LAN
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
44.5 "
Display-Auflösung
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
32:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Dual Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Gebogen
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
450 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
SmartContrast
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.2124 x 0.2124 mm
Pixeldichte
120 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 114 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
1087.488 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
305.856 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
113 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
2H
Farbtiefe
8 Bit
sRGB Abdeckung (klassisch)
123 %
NTSC Abdeckung (typisch)
107 %
sRGB
Ja
Recycling-Daten
Nach Gebrauch recycelter Kunststoff
85 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1180 mm
Verpackungstiefe
535 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
17110 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, DisplayPort, USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Software
SmartControl
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
1085 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
238 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
515 mm
Gewicht (mit Ständer)
12810 g
Breite (ohne Standfuß)
1085 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
158 mm
Höhe (ohne Standfuß)
337 mm
Gewicht (ohne Ständer)
9750 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
46.3 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (PowerSave)
36.5 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Intern
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 653,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 736,09*
€ 875,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 724,12*
€ 861,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,41*
€ 838,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 688,39*
€ 819,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,49*
€ 777,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.