Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Philips E Line 346E2LAE/00 LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel Wide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101929996
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     346E2LAE/00
EAN/GTIN:
     8712581796136
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Das UltraWide-Display der Philips E-Line bietet umfassende Panoramabilder. Ein WQHD-Display mit ergonomischem Standfuß sorgt für optimale Betrachtungsbedingungen. Funktionen wie All-in-one USB-C, integrierter USB-Hub und MultiView steigern Ihre Produktivität.
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Komponentenvideo-Synchronisation
Separate sync
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Bild-in-Bild
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Tätigkeit, Stand-by
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Audioausgang
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Bild für Bild (PbP)
Ja
Außenverkleidungstyp
Texturiert
Recycelbares Verpackungsmaterial
100 %
Einfach zu lesen Modus
Ja
LowBlue-Modus
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Bild-Verbesserung
SmartImage game
Behördliche Zulassung
CB; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; CU-EAC; EAEU RoHS; CE Mark; FCC Class B; ICES-003
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Wide Quad HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
4000:1
Maximale Bildwiederholrate
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
4 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
1 ms
Pixel Abstand
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte
109.68 ppi
Sichtbare Größe (horizontal)
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
333.72 mm
Digital horizontale Frequenz
30 - 160 kHz
Digital vertikale Frequenz
48 - 100 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
86.36 cm
DDC/CI
Ja
Trübungsrate
25 %
Oberflächenhärte
3H
Farbtiefe
8 Bit
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
121.32 %
NTSC Abdeckung (typisch)
100.05 %
sRGB
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1323290
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
930 mm
Verpackungstiefe
186 mm
Verpackungshöhe
525 mm
Paketgewicht
10700 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB Typ-C auf USB Typ-C, AC
Betriebsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3658 m
Höhe bei Lagerung
3658 - 12192 m
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
817 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
235 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
491 mm
Gewicht (mit Ständer)
7360 g
Breite (ohne Standfuß)
817 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365 mm
Gewicht (ohne Ständer)
5430 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
3 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteiltyp
Extern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Haus
Produktfarbe
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 263,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 292,85*
€ 348,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,17*
€ 347,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,56*
€ 338,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 282,11*
€ 335,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,52*
€ 313,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.