Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Thermaltake Floe Ultra 240 RGB Prozessor All-in-One-Flüssigkeitskühler 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101882757
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CL-W349-PL12SW-A
EAN/GTIN:
     4713227534246
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Der Floe Ultra 240 RGB AIO Cooler erweitert die kultige Ultra-Serie um leistungsstarke RGB-Lüfter und fügt Farben hinzu, die sich mit dem hochgradig anpassbaren LCD-Display kombinieren lassen. So können Sie neben den atemberaubenden RGB-Lichteffekten auch das Wetter, die Uhrzeit oder sogar mp4-Dateien anzeigen lassen.

Personalisieren Sie Ihr LCD-Display
Das drehbare 2.1-Zoll-LCD-Display zeigt Echtzeitinformationen an und spielt JPG-, GIF-, PNG-, MP4-, MOV- und AVI-Dateien mit einer Auflösung von 480*480 ab. Darüber hinaus können Benutzer sogar die Uhrzeit und Wetterinformationen auf dem Display anzeigen lassen, was eine großartige visuelle Ästhetik und hochgradig anpassbare Funktionen für Ihr Gebäude bedeutet.

Holen Sie sich das richtige Material, um besonders cool zu sein
Die Hochleistungs-Kupferbodenplatte beschleunigt die Wärmeleitfähigkeit. Die hochwertige und zuverlässige Pumpe ermöglicht eine maximale Wasserzirkulation und hält die Kupferplatte kontinuierlich kühl. Das niedrige Verdampfungsrohr verringert effektiv den Verlust von Kühlmittel; daher ist kein Nachfüllen erforderlich.

Die Lüfter zum Leuchten bringen
Ausgestattet mit Hochleistungs-RGB-Lüftern mit einem 9-Lüfterblatt-Design, das einen höheren Luftstrom erzeugt, um die Kühleffizienz zu gewährleisten, hat der Lüfter eine maximale Drehzahl von bis zu 2000 U/min und bietet so die beste Kühlleistung. Darüber hinaus verfügt jeder Lüfter über 9 adressierbare LEDs, mit denen Sie die Lichteffekte über die TT RGB Plus 2.0 Software anpassen können.

Vollständig anpassbar mit TT RGB Plus 2.0
Sie können die Frequenz und die Echtzeit-Temperatur direkt auf unserem 2,1-Zoll-LCD-Display überwachen. Sie können den Wettermodus wählen, um das lokale Wetter anzuzeigen, den Zeitmodus wählen, um die Zeit anzuzeigen, oder sogar Bilder oder Videos hochladen, um Ihrem Gebäude mit der TT RGB Plus 2.0-Software ein zusätzliches Flair zu verleihen.

Jede CPU kann die richtige CPU sein
Das Paket enthält Halterungen für die neuesten Intel- und AMD-CPU-Sockel, um mit den modernsten CPU-Plattformen kompatibel zu sein, einschließlich der neuesten Intel LGA1700 und AMD AM5 CPUs.

Kompatibilitätsliste:
Intel: LGA 1700, 1200, 115X, 2066, 2011
AMD: AM5, AM4, AM3, AM2

TT RGB PLUS 2.0 Software
Die neue Version der patentierten TT RGB PLUS-Software von Thermaltake, die mehr Lichteffekte und PC-Überwachungsfunktionen bietet.

NeonMaker
The NeonMaker is a new and innovative approach to adjusting the RGB lighting on the some of our products, allowing users to customize lighting profiles and orchestrate their own light shows.
Personalize Riing Quad Fans, Riing Trio Fans, Distro Case, Floe DX RGB AIO, and TOUGHRAM RGB with NeonMaker!

Works with Amazon Alexa
All Thermaltake TT RGB PLUS products support Amazon Alexa Voice Service, allowing you to give voice commands to the Alexa-enabled devices.

TT AI Voice Control
Give you full control over the TT RGB PLUS products with your voice. “SyncALL, Say”Hello TT”.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch Lüfter
4.2 W
Stromverbrauch Pumpe
4.56 W
Spannung der Pumpe
12 V
Strom der Pumpe
380 mA
Ventilatoren Spannung
12 V
Ventilatoren Strom
0.35 A
Gewicht und Abmessungen
Heizungs-Breite
273 mm
Heizungs-Tiefe
120 mm
Heizungs-Höhe
27 mm
Schlauch-/Rohrlänge
400 mm
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Heizkörpermaterial
Aluminium
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
9
Beleuchtungs-LED
Ja
Anzahl der LEDs
9
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Wasserblockmaterial
Kupfer
Display-Typ
TFT-LCD
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
All-in-One-Flüssigkeitskühler
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1150 (Socket H3), LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, LGA 2011 (Socket R), LGA 2011-v3 (Socket R), LGA 2066, Socket AM2, Socket AM2+, Socket AM3, Socket AM3+, Socket AM4, Buchse AM5, Socket FM1, Socket FM2
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
500 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2000 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
34.1 dB
Maximaler Luftstrom
76.98 cfm
Maximum Luftdruck
2.66 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Motorschnelligkeit der Pumpe
3200 RPM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 210,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,94*
€ 284,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,74*
€ 278,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,32*
€ 275,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,13*
€ 250,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.