Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 44151520 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 44151520 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
PFERD 44151520 Rotierendes Polierwerkzeug Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101575363
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44151520
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Filzstifte werden aufgrund ihrer Härte und Flexibilität eingesetzt, wenn geometrische Formen exakt beibehalten werden müssen. Die Zylinderform ZYA wird überwiegend mit dem Werkzeugumfang eingesetzt. Die Ausführung mit Stirnbohrung (ST-BO) eignet sich insbesondere für den stirnseitigen Einsatz.
Weitere Informationen:
Merkmale
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
31500 RPM
Schaftdurchmesser
6 mm
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240182
ab € 40,92*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240192
ab € 40,87*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240152
ab € 40,67*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240202
ab € 40,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240162
ab € 40,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240172
ab € 40,53*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240011
ab € 181,29*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240010
ab € 89,55*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240115
ab € 181,07*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240015
ab € 89,11*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240002
ab € 181,59*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240001
ab € 89,61*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240130
ab € 180,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240030
ab € 89,39*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44240103
ab € 181,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.