Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantpolierpaste DPP Korngröße 10µ mittelfein Spritze mit 5g für hartes Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-44240010
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     44240010
EAN/GTIN:
     4007220025468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel
Damantpolierpasten garantieren schnelles und rationelles Arbeiten insbesondere im Werkzeug- und Formenbau. Diamantpolierpasten werden zum Bearbeiten sehr harter Materialien eingesetzt, z. B. Hartmetall und gehärtete Stähle. Sie werden in Verbindung mit Filzpolierkörpern oder -scheiben eingesetzt. Die Diamantpolierpasten sind mit Wasser und Alkohol verdünnbar und lösbar. Korngröße nach ISO 6344 = P 2000
Weitere Informationen:
Farbcode:
hellblau
Verwendung auf:
sehr harten Materialien
Inhalt:
5 g
Korngröße:
10
Ausgabename > 80 Zeichen:
Diamantpolierpaste DPP Korngröße 10µ mittelfein Spritze mit 5g für hartes Material
SAP EAN Stck.:
4007220025468
SAP EAN-Typ:
AR
Bestellhinweise:
Die Korngrößen sind in ?m angegeben.
Zolltarif-Nr.:
34059010
Herkunftsland:
DE
SAP Volumen (VE):
235 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.044 kg
SAP Länge (VE):
175 mm
SAP Breite (VE):
42 mm
SAP Höhe (VE):
32 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Polierpaste
ECLASS 12.0:
21012690
ECLASS 7.0:
21011390
ECLASS 8.1:
21011390
ECLASS 9.1:
21011390
proficlass 5.0:
EAC974c001
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011390
ECLASS 11.1:
21012690
Vorteile:
Hohe Ergiebigkeit. | Schnelles Arbeitsergebnis. | Aufeinander abgestimmte Körnungsreihen.
Bearbeitbare Werkstoffe:
Aluminium | Messing | Bronze | Stahlguss | Kobaltbasislegierungen | Kupfer | Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) | Gehärtete, vergütete Stähle über 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy) | Edelstahl (INOX) | Stahlwerkstoffe mit einer Härte > 54 HRC | Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC) | Thermoplaste | Titan | Titanlegierungen
Bearbeitungsaufgaben:
Polieren
Antriebsarten:
Handeinsatz
Anwendungsempfehlungen:
Beim Einsatz von Diamantpolierpasten zu Beginn die gröbste Paste einsetzen. | Sind sehr starke Oberflächenverbesserungen erforderlich, sind mehrere Korngrößen, feiner werdend, hintereinander und nach guten Zwischenreinigungen zu verwenden. | Es ist darauf zu achten, dass beim Wechsel der Korngröße ein neuer, sauberer Tragkörper (z. B. Filzstift, Filzscheibe) verwendet wird.
AAO663:
4007220025468
AAO676:
44240010
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Feinschleif- und Polierwerkzeuge
AAW338:
Diamantpolierpaste DPP Korngröße 10µ mittelfein Spritze mit 5g für hartes Material
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, Schleiföl, schleiföl pferd, schleiföl, Diamantpolierpasten
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,34*
€ 131,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,57*
€ 116,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200060
ab € 7,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.