Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CHB2003 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CHB2003 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
LogiLink CHB2003 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
LogiLink CHB2003 Videokabel-Adapter 1 m HDMI Typ A (Standard) DVI-D Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101243363
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CHB2003
EAN/GTIN:
     4052792060904
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
1.4
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Datenübertragungsrate
3.96 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
3D
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Audio Return Channel (ARC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
147 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.