Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
NEC MultiSync EA242WU Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1200 Pixel LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-100369487
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     60004855
EAN/GTIN:
     5028695124622
Suchbegriffe:
Sharp-NEC Monitore (Alle)
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Beste Voraussetzungen für die produktive Büroarbeit
Der NEC MultiSync EA242WU mit extra-schmalem Rahmen ist für den Einsatz mit mehreren Bildschirmen optimiert. Er wurde konzipiert, um die Produktivität an den heutigen Hybrid-Arbeitsplätzen zu steigern. Eine Vernetzung nebeneinanderstehender Bildschirme per Daisy-Chain, integriertes LAN und USB-C-Anschlüsse tragen dazu bei, dass Sie wesentlich weniger Kabel benötigen und maximale Flexibilität haben – der Bildschirm wird zum zentralen Kommunikationselement am Arbeitsplatz!

Richten Sie individuelle Arbeitsplätze mit besten ergonomischen Einstellungsmöglichkeiten und anwenderfreundlichen Funktionen wie der Low Blue Light-Technologie und flimmerfreien Bildern ein, um die Augen der Anwender vor Schädigungen und Überanstrengung zu schützen, ohne dabei auf die Vorteile der leistungsstarken IPS-Panel zu verzichten.

Der EA242WU bedient die Nachfrage nach zukunftsorientierter Leistung und zeichnet sich durch die bewährte Qualität und Betriebssicherheit aus, die Sie von der Marke Sharp/NEC erwarten dürfen. Er wurde speziell für die Steigerung der Büroproduktivität entwickelt.
Weitere Informationen:
Leistungen
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1249407
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
-90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-170 - 170 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
65 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
250 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
365 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Rahmenbreite (oben)
0.8 mm
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
13 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
21 W
Stromverbrauch (PowerSave)
0.3 W
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
Panel-Typ
TFT/IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768, 1280 x 960, 1360 x 768 (WXGA), 1366 x 768, 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900, 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Digital horizontale Frequenz
31.5 - 77 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 60 Hz
Bildschirmdiagonale (cm)
61 cm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 315,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 353,09*
€ 420,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,39*
€ 418,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,76*
€ 400,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,85*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,91*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,08*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.