Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Wortmann AG TERRA 2775W Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel 2K Ultra HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-99690124
Hersteller:
     Wortmann
Herst.-Nr.:
     3030116
EAN/GTIN:
     4039407066599
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, USB Typ-C
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 20 °
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-C
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
HDCP
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
190 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
521 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Breite (ohne Standfuß)
612 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
44 mm
Höhe (ohne Standfuß)
365 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
25 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
25 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
2K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (peak)
300 cd/m²
Unterstützte Video-Modi
1440p
Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
30000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
5 ms
Pixel Abstand
0.2331 x 0.2331 mm
Farbtiefe
10 Bit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 303,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,51*
€ 412,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,57*
€ 411,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,08*
€ 399,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 328,93*
€ 391,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,56*
€ 361,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.