Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CM-TCS.21S Leistungsrelais


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CM-TCS.21S Leistungsrelais
ABB CM-TCS.21S Leistungsrelais
Artikel-Nr.:
     CIDE1-98305254
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SVR730740R9100
EAN/GTIN:
     4016779852746
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Zeitverzögertes Relais
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
22.5 x 103.7 x 85.6 mm
Gewicht
138 g
Verpackungsbreite
97 mm
Verpackungstiefe
30 mm
Verpackungshöhe
109 mm
Paketgewicht
163 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,87*
€ 135,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,75*
€ 134,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,00*
€ 126,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.