Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11688 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11688 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform
Kela 11688 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform
Kela 11688 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97327996
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11688
EAN/GTIN:
     4025457116889
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
405 mm
Höhe
65 mm
Merkmale
Typ
Auflaufform
Form
Rechteckig
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,5104
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,37*
€ 32,5703
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,71*
€ 30,5949
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,54*
€ 30,3926
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,30*
€ 30,107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,21*
€ 25,2399
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11685
ab € 7,15*
Ähnlich
kela
11686
ab € 11,92*
Ähnlich
kela
11687
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.