Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11686 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11686 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform
Kela 11686 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform
Kela 11686 Backform Rechteckig Porzellan Auflaufform
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97327933
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11686
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflauf-Form
Auflaufform
Auflaufschale
Gratin-Form
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
45 mm
Merkmale
Typ
Auflaufform
Form
Rechteckig
Material
Porzellan
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,21*
€ 19,2899
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,2189
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,4573
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,27*
€ 16,9813
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
11685
ab € 7,17*
Ähnlich
kela
11687
ab € 15,62*
Ähnlich
kela
11688
ab € 21,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.