Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
DELL P Series 60,96 cm (24") Monitor – P2423
Artikel-Nr.:
     128-CE22150
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-P2423
EAN/GTIN:
     5397184567951
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Auf unserem 60,96 cm (24") Monitor WUXGA mit einem Seitenverhältnis von 16:10, vielseitiger Konnektivität, einer ultradünnen Blende an drei Seiten und ComfortView Plus können Sie alles sehen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
565 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
122 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
354 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
68 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
138 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
4 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
426 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.0
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS, TCO
Enthält nicht
PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1043228
Verpackungsdaten
Paketgewicht
7710 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, USB, VGA
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
5000 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Höheneinstellung
150 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
90 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-45 - 45 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.2
Stromeingang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
531 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
179.57 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
510.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
5230 g
Breite (ohne Standfuß)
531 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
53.26 mm
Höhe (ohne Standfuß)
348.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3520 g
Rahmenbreite (Seite)
6.3 mm
Rahmenbreite (oben)
6.3 mm
Rahmenbreite (unten)
17.8 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
D
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
15 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
14.8 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
48 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Silber
Schwermetallfrei
Hg (Quecksilber)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:10
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
WUXGA
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
300 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.27 x 0.27 mm
Pixeldichte
94 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
56 - 76 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
518.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
324 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
609.6 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.96 cm
RGB-Farbraum
sRGB
Farbskala
99 %
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 138,82*
€ 170,36*
2 Tage
1
pro Stück
€ 7,50*
ab € 144,21*
€ 176,32*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 144,80*
€ 177,62*
2 Tage
90
pro Stück
€ 4,90*
ab € 145,62*
€ 178,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 147,23*
€ 178,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,36*
€ 202,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,12*
€ 178,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,96*
€ 176,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
TNGGM
ab € 379,47*
Zubehör
Dell
6NY08
ab € 662,89*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 624,80*
Zubehör
Dell
CGCDJ
ab € 876,05*
Zubehör
Dell
1F2RX
ab € 460,61*
Zubehör
Dell
W7DG3
ab € 430,77*
Zubehör
Dell
VF1XH
ab € 455,71*
Zubehör
Dell
4MTYP
ab € 430,99*
Zubehör
Dell
5DP3H
ab € 587,93*
Zubehör
Dell
07CM1
ab € 509,45*
Zubehör
Dell
9CVPX
ab € 557,32*
Zubehör
Dell
H2RGJ
ab € 523,14*
Zubehör
Dell
VH0W5
ab € 539,41*
Zubehör
Dell
33RDD
ab € 590,05*
Zubehör
Dell
7K8H1
ab € 490,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.