Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz
ICY BOX IB-1121-C31 USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C Anthrazit, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-66676412
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60423
EAN/GTIN:
     4250078168096
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
icy box hdd docking station
docking station
Diese DockingStation trifft den Zeitgeist
Der USB 3.1 (Gen 2) Standard mit Type-C™ hält weiter Einzug in die Büros und in die privaten vier Wände. Viele Computer werkseitig aus mit der Schnittstelle aufgeliefert und bieten im Vergleich zu USB 3.0 doppelte Übertragungsraten beim Kopieren von Daten. Der verdrehsichere Type-C™ Stecker spart damit nicht nur Zeit, sondern auch Nerven.

Docken und Beladen in Rekordzeit
Diese DockingStation bietet ausreichend Platz für SATA III Festplatten vom Formfaktor 2,5" oder 3,5". Mittels des neuen USB 3.1 Type-C™ Anschlusses kann die Übertragungsrate von SATA III mit 6 Gbit/s bis zum Maximum ausgeschöpft werden.

Kein Mauerblümchen
Das IB-1121-C31 scheut sich nicht, dank seines elegant geformten Gehäuses mit geprägter Verzierung, auf jedem Schreibtisch präsentiert zu werden. Die dezent blaue LED sorgt dafür, dass die DockingStation gern beachtet wird.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
506 mm
Höhe des Versandkartons
270 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
250 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl der USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
HDD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Produktfarbe
Anthrazit, Schwarz
Material
Kunststoff
Hot-Swap
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Aktivität, Leistung
Ein-/Ausschalter
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Chipsatz
ASM235CM
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
60 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
561 g
Weitere Suchbegriffe: hdd docking station
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60820
ab € 41,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60528
ab € 33,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.