Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
ICY BOX IB-2812CL-U3 USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73314117
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60528
EAN/GTIN:
     4250078169093
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Upgrade leicht gemacht
Was ist besser als ein großer Datenspeicher im Computer? Richtig, ein noch größerer. Und damit das Upgrade durch das kopieren der Dateien oder sogar das klonen Ihres Betriebssystems keine Nervenzerreißprobe wird, unterstützt Sie die IB-2812CL-U3 tatkräftig. Ganz einfach die gewünschten M.2 SATA SSDs in das externe Gehäuse einsetzen und - Sie entscheiden - als externes Speichermedium oder als Clone Station nutzen.

Funktionelles Design
Das Design ist extra simpel gehalten und dient der maximierung der Funktionalität. Kein unnötiger Schnickschnack, kein Firlefanz. Dabei wurden Lufteinlass und Materialien entsprechend gewählt um eine ausreichende Passivkühlung zu gewährleisten. Wer will schon bei geräuschlosen SSDs einen Lüfter vom Gehäuse hören?

Klonen 4.0
Natürlich unterstützt auch diese Klonstation den Bit für Bit Klonvorgang womit sich problemlos bootable SSDs duplizieren lassen. Dafür muss die Klonsation nicht einmal mit einem Computer verbunden sein.

Installation? Kinderleicht!
Per einfachem Klick-and-Go ist der schnelle wechsel von M.2 Karten kein Problem. Statt mühsam mit einem Schraubendreher jeweils zwei SSDs inkl. Abstandshalter einzuschrauben, einfach den SSD halter anlegen und in das IB-2812CL-U3 einklicken. Fertig.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
445 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
85 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
15 mm
Gewicht
112 g
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type micro-B
Anzahl der USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Festplatte
Speichermedien Typ
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA, Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
M.2 "
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Merkmale
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium, Kunststoff
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
UASP-Unterstützung
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
212 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,68*
€ 44,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
60423
ab € 24,91*
Zubehör
RaidSonic Technology
60839
ab € 22,44*
Zubehör
RaidSonic Technology
60820
ab € 41,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.