Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot
DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot
DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot
DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot
DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot
DeLOCK 66824 Thermostat Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-95836554
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66824
EAN/GTIN:
     4043619668243
Suchbegriffe:
Schaltschrankthermostat
Thermostat Schaltschrank
thermostat schaltschrank hutschiene
thermostat schaltschrank
Dieser Thermostat von Delock wird zur Regelung von Heizgeräten oder zum Schalten von Signalgeräten bei Temperaturüberschreitung eingesetzt. Der Kontakt öffnet sich bei steigender Temperatur. Durch die integrierten Clips auf der Rückseite, ist die Montage auf einer 35 mm Hutschiene in einem Schaltschrank möglich.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturregelbereich
0 - 60 °C
Genauigkeit
5 °C
Sensoren
Temperatursensor
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Maßeinheit
°C
Manuelle Temperatureinstellung
Ja
Steuerung
Drehregler
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
60 mm
Höhe
33 mm
Bildschirm
Display
Nein
Lieferumfang
Anzahl Anschlussstecker
2
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Maximale Schaltleistung
30 W
Maximale Schaltspannung
250 V
Maximaler Schaltstrom
10 A
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.