Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Parkfield Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Parkfield Chrom
GROHE Parkfield Chrom
GROHE Parkfield Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94813051
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     30215001
EAN/GTIN:
     4005176409066
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
374 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
211 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
196 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
56 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Wasserströmungsmodi
Spray, Stream
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Rücklaufschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 232,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,07*
€ 326,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,76*
€ 321,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,88*
€ 308,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,65*
€ 301,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,34*
€ 276,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32322DL2
ab € 209,35*
Ähnlich
Grohe
32322A02
ab € 270,61*
Ähnlich
Grohe
32322AL2
ab € 208,81*
Ähnlich
Grohe
32322DA2
ab € 284,35*
Ähnlich
Grohe
31358002
ab € 402,80*
Ähnlich
Grohe
31358DC2
ab € 524,73*
Ähnlich
Grohe
30215DC1
ab € 302,37*
Ähnlich
Grohe
32553002
ab € 249,86*
Ähnlich
Grohe
32917GN0
ab € 223,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.