Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Minta Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Minta Roségold
GROHE Minta Roségold
GROHE Minta Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE3-94865062
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     32322DA2
EAN/GTIN:
     4005176488832
Suchbegriffe:
Auslauf
grohe auslauf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
353 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
225 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
186 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
54 mm
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Roségold
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Wasserströmungsmodi
Spray, Stream
Ausgussform
Type U
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
46 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
360 °
Befestigungstyp
Deck
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 284,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,09*
€ 410,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,60*
€ 406,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,39*
€ 399,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,68*
€ 385,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 284,97*
€ 339,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
32322DL2
ab € 207,67*
Ähnlich
Grohe
32322A02
ab € 270,20*
Ähnlich
Grohe
32322AL2
ab € 208,02*
Ähnlich
Grohe
31358002
ab € 402,87*
Ähnlich
Grohe
31358DC2
ab € 527,98*
Ähnlich
Grohe
30215001
ab € 232,60*
Ähnlich
Grohe
30215DC1
ab € 301,73*
Ähnlich
Grohe
32553002
ab € 251,71*
Ähnlich
Grohe
32917GN0
ab € 222,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.