Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040
Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040
Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040
Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040
Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040
Fujitsu FUTRO S9010 2 GHz eLux RP 1,05 kg Schwarz, Rot J5040
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94398854
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:S9010TF24EIN
EAN/GTIN:
     4063872943178
Suchbegriffe:
DDR4 RAM
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Weitere Informationen:
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
64 GB
Speichermedien
SSD
Speicherlaufwerk Schnittstelle
SATA
SSD-Formfaktor
M.2
SSD-Speichertyp
TLC
Energie
Stromversorgung
65 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Design
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz
2400 MHz
Speicherkartensteckplätze
2x SO-DIMM
RAM-Speicher maximal
16 GB
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
193 mm
Höhe
261 mm
Breite (ohne Standfuß)
52 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
193 mm
Höhe (ohne Standfuß)
250 mm
Gewicht
1048 g
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Prozessorhersteller
Intel
Prozessorfamilie
Intel® Pentium® Silver
Prozessor
J5040
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
4 MB
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics 605
Software
Installiertes Betriebssystem
eLux RP
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Line-out
Ja
Anzahl PS/2 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 374,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 431,82*
€ 513,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,39*
€ 513,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,37*
€ 501,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 409,53*
€ 487,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,72*
€ 445,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.