Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Corsair iCUE Commander Core XT Ventilatorgeschwindigkeitsregler 6 Kanäle Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-94003641
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CL-9011112-WW
EAN/GTIN:
     840006629788
Suchbegriffe:
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
LED-Sequenzer
RGB-Controller
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Temperatursensoren
2
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
126 g
Leistungen
Temperatursensor
Ja
Unterstützte Lüfteranschlusstypen
4-poliger Stecker
Design
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Lüftersteuerung, lüftersteuerung, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,54*
€ 80,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,36*
€ 77,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,04*
€ 73,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,41*
€ 62,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90DC00G0-B39010
ab € 54,43*
Ähnlich
Asus
90DD01Y0-B20010
ab € 18,85*
Ähnlich
Asus
90YV0K60-M0NA00
ab € 152,83*
Ähnlich
Asus
90YV0GB2-M0NA10
ab € 237,79*
Ähnlich
Asus
90YV0JC7-M0NA00
ab € 258,04*
Ähnlich
Asus
90YV0JC2-M0NA00
ab € 272,27*
Ähnlich
Asus
90YV0JHA-M0NA00
ab € 401,64*
Ähnlich
Asus
90YV0JH7-M0NA00
ab € 379,08*
Ähnlich
Asus
90YV0JH0-M0NA00
ab € 389,36*
Ähnlich
Asus
90YV0JH8-M0NA00
ab € 405,94*
Ähnlich
Asus
90YV0J40-M0NA00
ab € 334,99*
Ähnlich
Asus
90YV0J42-M0NA00
ab € 346,03*
Ähnlich
Asus
90YV0IZ4-M0NA00
ab € 487,39*
Ähnlich
Asus
90YV0K83-M0NA00
ab € 533,18*
Ähnlich
Asus
90YV0KC1-M0NA00
ab € 531,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.