Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
AOC AGON PRO AG274FZ Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-93607268
Hersteller:
     AOC
Herst.-Nr.:
     AG274FZ
EAN/GTIN:
     4038986120074
Suchbegriffe:
AOC Monitore
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
27" FHD E-Sports-Monitor mit 260Hz und HDR400, perfekt für FPS-Spiele
Die perfekte Waffe für FPS-Spieler: Der AG274FZ verfügt über eine schnelle Bildwiederholrate von 260 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms. In Verbindung mit FreeSync Premium Pro und HDR400 ist eine flüssige Darstellung garantiert und neue Informationen im Spiel werden extrem schnell angezeigt.
Weitere Informationen:
Leistungen
NVIDIA G-SYNC
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync Bildwiederholratenbereich
48 - 260 Hz
Schnellladung
Ja
VESA Adaptive Sync unterstützt
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Low-Blue-Light-Technologie
Ja
Spiel-Modus
Ja
Projektionsfunktion
Logo
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Höhenverstellung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Höheneinstellung
120 mm
Pivot
Ja
Pivot Winkel
0 - 90 °
Schwenkbar
Ja
Schwenkwinkelbereich
-20 - 20 °
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-3 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Kroatisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter USB-Hub
Ja
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
USB-Hub-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp
USB Typ-B
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
DisplayPorts-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Mikrofon-Eingang
Ja
HDCP-Version
2.2
Typ Ladeanschluss
USB Typ-A
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sonstige Funktionen
Farbpalette DCI-P3
86 %
Außenverkleidungstyp
Matt
Lichteffekte
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
260 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
W-LED
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Reaktionszeit
0.5 ms
Display-Oberfläche
Matt
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Seitenverhältnis
4:3, 16:9
Kontrastverhältnis (dynamisch)
80000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.311 x 0.311 mm
Vertikaler Scanbereich
48 - 260 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
597.6 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
336.15 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
68.6 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR)
DisplayHDR 400
Oberflächenhärte
3H
RGB-Farbraum
DCI-P3
Farbskala
85 %
sRGB Abdeckung (klassisch)
111 %
NTSC Abdeckung (typisch)
94 %
Adobe RGB-Abdeckung
92 %
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
WEEE
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
737843
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
225 mm
Verpackungshöhe
527 mm
Paketgewicht
11300 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, DisplayPort, HDMI
Stromadapter enthalten
Ja
DisplayPort Kabellänge
1.8 m
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
612.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
352.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
547.3 mm
Gewicht (mit Ständer)
6700 g
Breite (ohne Standfuß)
612.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
64.5 mm
Höhe (ohne Standfuß)
368.2 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4400 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
5 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
40 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
40 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.5 W
Energieeffizienzskala
A bis G
Externes Netzteil
Ja
Design
Marktpositionierung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Rahmenloses Design
Ja
Vorderer Rahmen
Schwarz/Rot
Abnehmbarer Standfuß
Ja
Fußfarbe
Schwarz
Zertifizierung
GOST
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 395,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,11*
€ 532,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,98*
€ 528,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,09*
€ 516,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,85*
€ 503,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,53*
€ 470,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 145,06*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,61*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,69*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.