Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA
i-tec USB 3.0 / USB-C Dual Display Docking Station HDMI DVI + VGA
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92669133
Hersteller:
     i-tec
Herst.-Nr.:
     CAHDMIDVIDOCKPRO
EAN/GTIN:
     8595611704079
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Docking Station
Dockingstation
Eine universelle Dockingstation, die mit praktisch jedem Laptop verwendet werden kann, da sie den Anschluss an alle gängigen Ports unterstützt: USB 3.0, USB-C und Thunderbolt 3/4, bei gleichzeitiger Unterstützung aller gängigen aktuellen Betriebssysteme. Die Station unterstützt bis zu 2x externe Monitore, die Sie über HDMI- und DVI-Anschlüsse anschließen können. 6x USB-Anschlüsse (davon zwei USB 3.0), zuverlässige und schnelle Internetverbindung dank des integrierten LAN-Anschlusses und Unterstützung für Audioeingang und -ausgang. Die Dockingstation kann auch hinter dem Monitor mit VESA-Montageunterstützung installiert werden (dank der separat erhältlichen VESA-Halterung) und bietet Ihnen sowohl maximale Arbeitseffizienz dank der Erweiterbarkeit der Anschlüsse als auch einen schön aufgeräumten Schreibtisch ohne Kabel.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Gewicht und Abmessungen
Breite
226 mm
Tiefe
77 mm
Höhe
28 mm
Gewicht
760 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
Android
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DVI-I-Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
338 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
58 mm
Energie
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
2 A
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,49*
€ 96,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,52*
€ 95,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,02*
€ 85,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.