Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank
Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank
Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank
Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank
Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank
Dataflex 65.110 Flachbildschirm-Tischhalterung 131,6 cm (51.8 Zoll) Weiß Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92642511
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     65.110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Dank hervorragendem Benutzerkomfort ideal für Hot-Desking-Arbeitsumgebungen. Die hochwertige Gasfeder ermöglicht eine dynamische Höhenverstellung mit den Fingerspitzen und die präzisionsgefertigten Gelenke sorgen für eine reibungslose Einstellung der Monitortiefe. Durch die vielseitige Tiefenverstellung ist dieser Arm sowohl für schmale als auch für tiefe Schreibtische geeignet. Ein vollwertiger Monitorarm mit preisgekröntem Design.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
9 kg
Maximale Bildschirmgröße
51.8 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Maximale Gewichtskapazität (pro Monitor)
9 kg
Montage
Klemme /Bolzen
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Tiefe (min)
516 mm
Monitorhöhe (max.)
1034 mm
Lieferumfang
VESA-Halterung enthalten
Ja
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Höhenanpassungsart
Gasfeder
Einstellbare Tiefe
Ja
Neigungswinkelbereich
-50 - 90 °
Swivel Winkel
360 °
Drehungswinkel
90 °
Anzahl der Arme
1
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Integrierte Gasfeder
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
488 mm
Verpackungstiefe
318 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
3100 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,96*
€ 230,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,68*
€ 223,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,58*
€ 210,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,57*
€ 195,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dataflex
65.810
ab € 37,19*
Ähnlich
Dataflex
65.910
ab € 37,23*
Ähnlich
Dataflex
65.930
ab € 38,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.