Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops
StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops
StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops
StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops
StarTech.com RS232 PCI Karte - PCI auf 2 Serielle Port-Karte - PCI 2-Port DB9 Serielle Controller-Karte RS232 - Schnittstellenkarte - PCI Expansion - Erweiterungskarte für Desktops
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92504594
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     PCI2S1P2
EAN/GTIN:
     0065030891301
Suchbegriffe:
AT-Modem Adapter
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
PCI | RS-232 Seriell | IEEE 1284 parallel | 16C550 UART | 2x Serial RS232, 1x ParallelDiese PCI 1x parallele und 2x serielle Kombikarte kann in einem einzigen PCI-Steckplatz Ihres Computers installiert werden (und belegt dabei je nach Profil 2 bis 3 Erweiterungssteckplätze) und fügt Ihrem System einen DB25 IEEE 1284-Parallelanschluss und zwei serielle DB9 RS 232-Anschlüsse hinzu.Fügt einen LPT-Parallelanschluss hinzuDie Schnittstellenkarte verfügt über einen Asix MCS9865-Chip und ermöglicht es Ihnen, ein paralleles DB25-Gerät an Ihren Desktop-Computer anzuschließen. Der Parallelanschluss ist perfekt für den Anschluss von Druckern, Scannern, Plottern, Point-of-Sale-Terminals, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), wissenschaftlichen Sensoren, medizinischen Geräten oder Oszilloskopen. Der parallele (LPT-)Anschluss unterstützt die Modi SPP/Byte/Nibble/ECP/EPP und IEEE 1284 für Geschwindigkeiten bis zu 1,5 Mbit/s.Fügt einen seriellen COM-Anschluss hinzuDer Asix MCS9865-Chip ermöglicht außerdem den Anschluss eines DB9-Geräts über dieselbe Schnittstellenkarte und ist mit dem Industriestandard 16950 UART kompatibel. Die seriellen Anschlüsse sind perfekt für den Anschluss von Point-of-Sale-Terminals, seriellen Druckern, speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS), Steuerungen/Automatisierungen in Fabriken, wissenschaftlichen Sensoren, medizinischen Geräten, Scannern und Oszilloskopen. Die seriellen (COM-)Anschlüsse unterstützen bidirektionale RS232-Geschwindigkeiten bis zu 115,2 Kbit/s pro Anschluss und bieten einen 256 Byte FIFO-Puffer sowie ein neuntes Datenbit.Umfassende InstallationskompatibilitätDank der umfassenden Betriebssystemunterstützung, einschließlich Windows (7 und höher) und Linux (2.6.x bis 5.x, nur LTS-Versionen), lässt sich diese serielle/parallele PCI-Karte einfach in heterogene Umgebungen integrieren. Die Karte wird vorkonfiguriert mit zwei Full-Profile-Slotblechen geliefert und umfasst drei optionale Low-Profile-Slotbleche, sodass die Installation unabhängig vom Formfaktor des Gehäuses erfolgen kann.PCI2S1P2 wird von StarTech.com mit einer lebenslangen Garantie und einem kostenlosen mehrsprachigen technischen Support aus Nordamerika rund um die Uhr an Werktagen angeboten. StarTech.com ist seit über 30 Jahren die erste Wahl für IT-Experten.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
340 mm
Verpackungsdaten
Montageblöcke enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
142 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
190 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI/PCI-X
Ausgangsschnittstelle
Seriell
Formfaktor der Erweiterungskarte
Full-height / Low-profile
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Serielle Schnittstelle
RS-232
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.6 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
141 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Merkmale
Chipsatz
Asix - MCS9865
Datenübertragungsrate (max)
0.0015 Gbit/s
Baudrate
115.2 Kbit/s
FIFO (First In, First Out)
256 B
Datenbits
5, 6, 7, 8, 9
Stop bits
1, 1.5, 2
Parity bit
Eben, Mark, Nein, Ungerade, Leerzeichen
Flusskontrolle Typ
Nein, RTS/CTS, XON/XOFF
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,81*
€ 31,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.