Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
LG 43UR640S Digital Beschilderung Flachbildschirm 109,2 cm (43 Zoll) LED 300 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Web OS
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92440179
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     43UR640S0ZD
EAN/GTIN:
     8806091411846
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
43 Zoll
Bildschirmtechnologie
LED
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
300 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
967 mm
Display Tiefe
57.1 mm
Display Höhe
564 mm
Displaygewicht
8800 g
Gerätebreite (inkl. Fuß)
967 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
216 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
622 mm
Gewicht (mit Ständer)
8900 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1055 mm
Verpackungstiefe
142 mm
Verpackungshöhe
660 mm
Paketgewicht
11000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Digitales Signalformatsystem
ATSC
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
97.2 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
66 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
82 kWh
AC Eingangsspannung
120 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Design
Produktdesign
Digital Beschilderung Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Indoor
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
USB-Version
2.0
RS-232C
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 641,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,39*
€ 859,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,18*
€ 847,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 695,38*
€ 827,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 679,90*
€ 809,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 641,36*
€ 763,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.