Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
DELL SE2422H Computerbildschirm 61 cm (24") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92428455
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     SE2422H
EAN/GTIN:
     5704174825777
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
501 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
129 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
326 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
24 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Verwendung)
148 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
3 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
353 Kilogramm CO2
PAIA-Version
1.3.2
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, RoHS
Enthält nicht
Arsen, Quecksilber, PVC/BFR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
494247
Verpackungsdaten
Paketgewicht
5230 g
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
HDMI-Kabellänge
1.8 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 5000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 12192 m
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
-5 - 21 °
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Plug
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.4
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
552.64 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
178.81 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
420.25 mm
Gewicht (mit Ständer)
3510 g
Breite (ohne Standfuß)
552.64 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
49.69 mm
Höhe (ohne Standfuß)
331.61 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3180 g
Rahmenbreite (Seite)
12.8 mm
Rahmenbreite (oben)
12.8 mm
Rahmenbreite (unten)
16.92 mm
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
E
Energieeffizienzklasse (HDR)
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.7 W
Stromverbrauch (Standby)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
24 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
1.5 A
Netzteiltyp
Intern
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Markeneigenschaften
Dell Display Manager (DDM)-kompatibel
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
24 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
Bildschirmtechnologie
LCD
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
VA
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
3000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
12 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Reaktionszeit (schnell)
8 ms
Pixel Abstand
0.2745 x 0.2745 mm
Pixeldichte
92.56 ppi
Horizontaler Scanbereich
30 - 83 kHz
Vertikaler Scanbereich
48 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Sichtbare Größe (diagonal)
604.5 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
60.45 cm
Oberflächenhärte
3H
NTSC Abdeckung (typisch)
72 %
Reaktionszeit (extrem)
5 ms
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,27*
€ 131,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,22*
€ 115,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,63*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,78*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,37*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.