Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
LG 65UL3J-E Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 400 cd/m² 4K Ultra HD Blau Eingebauter Prozessor Web OS 16/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92342606
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     65UL3J-E.AEU
EAN/GTIN:
     8806091355065
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1400:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
1000000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1454 mm
Display Tiefe
57.7 mm
Display Höhe
838 mm
Displaygewicht
21500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1600 mm
Verpackungstiefe
172 mm
Verpackungshöhe
970 mm
Paketgewicht
27500 g
Leistungen
Zweck
Universal
Digitales Signalformatsystem
Nicht unterstützt
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
16/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Sonstige Funktionen
Typ der Hintergrundbeleuchtung
Direkte LED
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
EPEAT Bronze, ErP
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
130 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
127 kWh
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Wärmeableitung
443.578 BTU/h
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Installiertes Betriebssystem
Web OS
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Version
2.0
RS-232C
Ja
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Blau
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
300 x 300 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 753,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,63*
€ 983,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,08*
€ 980,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 810,78*
€ 964,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,38*
€ 944,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 753,33*
€ 896,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 29,91*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B02370
ab € 182,75*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,81*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 28,17*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST070
ab € 39,45*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST080
ab € 39,55*
Ähnlich
Asus
90GC00Z0-BST090
ab € 39,40*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 256,94*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,91*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 23,21*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,85*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,69*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,53*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 169,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.