Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics CLS-AOCH/60F HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics CLS-AOCH/60F HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Kramer Electronics CLS-AOCH/60F HDMI-Kabel 10 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-92126436
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     97-04160033
EAN/GTIN:
     7291063092610
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel typ-a auf typ-a kramer
hdmi kabel sonstige
CLS−AOCH/60F ist ein innovatives aktives optisches HDMI−Hybridkabel für die Übertragung von 4K−Signalen über eine Distanz von bis zu 90 Metern. Das CLS−AOCH/60F−Kabel ist dünner, leichter und flexibler als Kupferkabel oder sogar Standard−Glasfaserkabel. Es bietet transparente EDID− und HDCP−Unterstützung ohne Signaldämpfung und mit reduziertem EMI− und RFI−Interferenz−Risiko. CLS−AOCH/60F−Kabel sind die ideale Lösung für eine maximale Signalintegrität in kritischen AV−Installationen.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Kabellänge
10 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Dolby-Technologie
DTS-HD Master Audio, Dolby Digital, Dolby TrueHD
Audio Return Channel (ARC)
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
RGB unterstützt
4:4:4
Datenübertragungsrate
18 Gbit/s
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Unterstützte digitale Audiokanäle (unkomprimiert)
8
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Kabelmaterial
Glasfaser/Kupfer
Kabelmantelmaterial
Raucharm halogenfrei (LSZH)
Plug
Ja
Erweiterte Display-Identifikationsdaten (EDID)
Ja
Zertifizierung
FCC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, REACH, RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,41*
€ 259,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,52*
€ 256,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,99*
€ 243,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,21*
€ 235,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.