| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-92008952 Herst.-Nr.: 00200653 EAN/GTIN: 4047443443984 |
| |
|
| | |
| - Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s
- Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen - Schlanker Stecker eignet sich besonders gut für mobile und flache Geräte oder bei beengten Platzverhältnissen - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch - Hochwertige Materialien und Verarbeitung gewährleisten eine exzellente Übertragungsqualität
Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 3 m | | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | | Anschluss 1 | USB C | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | Magnetisch abgeschirmt | Ja | | Kabelmantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | | Maximale Datenübertragungsrate | 5000 Mbit/s | Energie | Outputstrom (max.) | 3 A |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |