Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
NEC LED-E015i-135 Direct view LED (DVLED) Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91980224
Hersteller:
     NEC
Herst.-Nr.:
     81000232
EAN/GTIN:
     5028695122208
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Große Bilder trotz kleinem Budget

Die E-Serie bietet alle Vorteile von Fine-Pitch-LEDs für kostengünstigere Anwendungen in Tagungsräumen von Unternehmen und im Digital-Signage-Bereich. Sie lässt bei der wirkungsvollen Darstellung von Inhalten nichts zu wünschen übrig. Die Komplettlösung enthält alles, was Sie für eine großflächige Präsentation von Inhalten ohne störende Rahmen benötigen und besticht durch eine hervorragende Helligkeit und kontrastreiche Bilder, die selbst in sehr hellen Umgebungen Aufmerksamkeit auf sich ziehen.

Das Produkt wurde für einen schnellen, unkomplizierten Aufbau entwickelt und verfügt über ein leichtes, sehr schlankes Design, das sich sowohl freistehend als auch bei Wandmontage unauffällig in den Raum einfügt. Ein frontseitiger Wartungszugang bietet einfachen Zugriff auf alle Komponenten.

Wie Sie es bei einem Qualitätshersteller erwarten dürfen, gibt es bei dieser kostengünstigen Lösung keinerlei Abstriche in Bezug auf Betriebssicherheit, Langlebigkeit und Sicherheit. Wie bei allen LED-Produkten von Sharp/NEC besteht das Gehäuse aus Metall.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3012 mm
Tiefe
47 mm
Höhe
1793.5 mm
Gewicht
136500 g
Verpackungsdaten
Inklusive Videowand-Controller
Ja
Montageset
Ja
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
1000 W
Stromverbrauch (max.)
3125 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
DVI Anschluss
Ja
Anzahl DVI-D-Anschlüsse
1
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ausrichtung
Landschaft
Wartung Vorderseite
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz
Plattenmaterial
Aluminium
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, ETL, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RoHS
Bildschirm
Bildschirmtechnologie
Direct view LED (DVLED)
Pixel Abstand
1.5 x 1.5 mm
Helligkeit
600 cd/m²
Bildschirmdiagonale
135 "
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Seitenverhältnis
16:9
Anzahl der Farben des Displays
281 Billionen Farben
Farbtemperatur (min.)
3000 K
Farbtemperatur (max.)
9500 K
Kontrastverhältnis
4000:1
Wiederholfrequenz
3840 Hz
Display-Bildwiederholrate unterstützt
50 Hz, 60 Hz
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
140 °
Farbtiefe
16 Bit
Lebensdauer des Panels
100000 h
Bildschirmdiagonale (cm)
342.9 cm
Dimmfähigkeit (Stufen)
256
Anzahl der Pixel pro Karte
20736
Anzahl der Pixel pro Modul
82944
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 25.234,40*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25.234,40*
€ 30.028,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25.147,89*
€ 29.925,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24.889,73*
€ 29.618,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.