Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2810


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2810
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2810
DASCOM Europe Nadeldrucker Tally Dascom 2810
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91316304
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     919100
EAN/GTIN:
     4010477191008
Suchbegriffe:
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Labeldrucker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
624 mm
Tiefe
432 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
19000 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Druck richtung
Bidirektional
Schreibkopf Lebensdauer
750 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
20 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
20000 h
Maximale monatliche Auslastung
50000 Seiten pro Monat
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
800 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
360 x 360 DPI
Maximum Druckbreite
136
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
667 Zeichen pro Sekunde
Maximale Druckgeschwindigkeit (NLQ)
222 Zeichen pro Sekunde
Mehrfach-Kopie (max.)
6 Kopien
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, HS Draft, OCR-A, OCR-B, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script
Anzahl Zeichen
136
Merkmale
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, IBM ProPrinter XL24E
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
75 W
AC Eingangsspannung
100-230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verbrauch (Energiesparmodus)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Ethernet, USB 2.0
Optionale Konnektivität
Parallel, Seriell (RS-232)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
15 - 75 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.903,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.999,52*
€ 2.379,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.985,05*
€ 2.362,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,77*
€ 2.308,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.913,54*
€ 2.277,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,52*
€ 2.265,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MC3628xx
ab € 490,51*
Zubehör
Dascom
MC4828xx
ab € 719,23*
Zubehör
Dascom
043 888
ab € 849,26*
Zubehör
TallyGenicom
062471
ab € 24,62*
Zubehör
TallyGenicom
061052
ab € 69,76*
Zubehör
Dascom
060833
ab € 103,20*
Zubehör
Dascom
043885
ab € 1.089,99*
Zubehör
Dascom
043884
ab € 531,80*
Zubehör
Dascom
043887
ab € 402,77*
Zubehör
Dascom
043886
ab € 241,97*
Zubehör
Dascom
062690
ab € 462,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.