Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DASCOM Europe Mobildrucker Tally MIP480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Europe Mobildrucker Tally MIP480
DASCOM Europe Mobildrucker Tally MIP480
DASCOM Europe Mobildrucker Tally MIP480
Artikel-Nr.:
     CIDE1-91316222
Hersteller:
     DASCOM Europe
Herst.-Nr.:
     MIP48000-AA
EAN/GTIN:
     4010477160219
Suchbegriffe:
Mobile Drucker
Mobile Printer
Mobiler Drucker
Dot-Matrix Drucker
Der MIP480 ist ein Nadeldrucker, der speziell zum Druck in mobilen Einsatzumgebungen entwickelt wurde. Er kombiniert Geschwindigkeit, Flexibilität und Robustheit und stellt damit ein ideales Ausgabegerät für Transportpapiere und andere mobile Anwendungen dar. Mit einer Druckkopflebensdauer von 250 Millionen Zeichen, einem Farbband, das bis zu sechs Monaten bei typischen Lieferpapieren eingesetzt werden kann, ist der MIP480 ideal für den industriellen Einsatz im Transportbereich von Lebensmitteln, Autoersatzteilen und Medikamenten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
263 mm
Höhe
140 mm
Gewicht
6500 g
Ausdauer
Druckköpfe
24-pin
Schreibkopf Lebensdauer
300 Millionen Zeichen
Bandlebensdauer
4 Millionen Zeichen
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
15000 h
Drucken
Maximale Druckgeschwindigkeit
600 Zeichen pro Sekunde
Maximale Auflösung
180 x 360 DPI
Maximum Druckgeschwindigkeit (draft)
400 Zeichen pro Sekunde
Maximum Druckgeschwindigkeit (LQ)
133 Zeichen pro Sekunde
Normale Druckgeschwindigkeit
400 Zeichen pro Sekunde
Zeichendichte
10 Zeichen pro Zoll
Mehrfach-Kopie (max.)
3 Kopien
integrierte Barcodes
CODABAR (NW-7), Code 128 (A/B/C), Code 39, EAN13, EAN8, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, UPC-A, UPC-E
Bitmap-Schriften
Kurier, Entwurf, Gotisch, OCR-A, OCR-B, Orator, Prestige, Römisch, Sans Serif, Script
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Puffergröße
64 KB
Schalldruckpegel (Druck)
57 dB
Seitenbeschreibungssprachen
Epson ESC/P2, IBM ProPrinter XL24E
Sicherheit
UL 746C
Zertifizierung
CA, EN, GS Mark, CE EMC, E-Mark, EC, RoSH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
7 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Verbrauch (Energiesparmodus)
2 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Standard-Schnittstellen
Bluetooth, RS-232C, USB 2.0
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64, Windows Server 2019
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
360 x 120 x 260 mm
Energiebedarf
12 - 24VDC
Drucktechnologie
Punktmatrix
Leitungsdichte
8 lpi
Zeichensatz enthalten
Ja
Kompatible Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 831,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,84*
€ 1.080,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 902,69*
€ 1.074,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,98*
€ 1.057,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 869,24*
€ 1.034,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 831,52*
€ 989,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dascom
MIP480-KA
ab € 11,42*
Zubehör
Dascom
MPCONV02
ab € 209,23*
Zubehör
Dascom
MPFB07
ab € 103,28*
Zubehör
Dascom
MC24MIP480
ab € 87,51*
Zubehör
Dascom
MC36MIP480
ab € 129,31*
Zubehör
Dascom
MC48MIP480
ab € 216,81*
Zubehör
Silex Technology
E1271
ab € 78,15*
Zubehör
TallyGenicom
1A4299K01
ab € 30,69*
Zubehör
TallyGenicom
043914
ab € 295,21*
Zubehör
TallyGenicom
BSVL02
ab € 215,12*
Zubehör
TallyGenicom
BEVL03
ab € 255,60*
Zubehör
TallyGenicom
BUVL03
ab € 278,17*
Zubehör
TallyGenicom
MPCONV02
ab € 207,90*
Zubehör
Dascom
BCVL03
ab € 228,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.