Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Patchpanel
>
LWL Patchpanel
>
Artikel
Tripp Lite N48M-48M8L4-05 Patch Panel 3U
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-91280552
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N48M-48M8L4-05
EAN/GTIN:
0037332262240
Suchbegriffe:
LWL Patchpanel
Patchpanel
Trunk Kabel
Trunkkabel
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Montage
Rackeinbau
Rack-Kapazität
3U
Kabellänge
5 m
Kabelfarbe
Aqua
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558.8 mm
Verpackungstiefe
480.1 mm
Verpackungshöhe
226.1 mm
Paketgewicht
8700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 85 %
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet, 40 Gigabit Ethernet, 100 Gigabit Ethernet, 400 Gigabit Ethernet
Duplex
Ja
Anzahl Anschlüsse
192
Stecker
MTP/MPO - LC
unterstütze Kabeltypen
Faser
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Breite des Versandkartons
599.4 mm
Höhe des Versandkartons
480.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332262247
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Weitere Suchbegriffe:
lwl patchpanel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 6.801,47*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.801,47*
€ 8.093,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.776,44*
€ 8.063,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.701,37*
€ 7.974,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.676,34*
€ 7.944,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.661,98*
€ 7.927,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N390-02M-8LC-AP InfiniBand/Glasfaserkabel 2 m MTP LC OFNP Gelb
Tripp Lite
N390-02M-8LC-AP
€ 211,97*
Zubehör
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite
N482-00U
€ 75,31*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
€ 497,69*
Zubehör
Tripp Lite N484-12LC Patch Panel
Tripp Lite
N484-12LC
€ 189,90*
Zubehör
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
€ 366,11*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
€ 454,06*
Zubehör
Tripp Lite N48K-15M8L60-B 40/100 Gb Glasfaser-Breakout-Patch Panel, 40 Gb bis 4 x 10 Gb, 100 Gb bis 4 x 25 Gb, 15 MTP QSFP bis 60 LC-Duplex OM4 50/125 Multimode-Anschlüsse, 1-HE
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
€ 2.380,72*
Zubehör
Tripp Lite N820-03M-OM4 10 Gb/100 Gb Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaser-Patchkabel (LC/LC) - Wasserblau, 3 m
Tripp Lite
N820-03M-OM4
€ 17,08*
Zubehör
Tripp Lite N820-05M-IND InfiniBand/Glasfaserkabel 5 m LC Aqua-Farbe
Tripp Lite
N820-05M-IND
€ 39,20*
Zubehör
Tripp Lite N820-15M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 15 m
Tripp Lite
N820-15M-OM4
€ 23,28*
Zubehör
Tripp Lite N820-20M-OM4 100 G Duplex-Multimode 50/125 OM4 LSZH Glasfaserkabel (LC/LC), Wasserblau, 20 m
Tripp Lite
N820-20M-OM4
€ 43,36*
Zubehör
Tripp Lite N821-100M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-100M-AQ-AR
€ 328,58*
Zubehör
Tripp Lite N821-15M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-15M-AQ-AR
€ 77,29*
Zubehör
Tripp Lite N821-30M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-30M-AQ-AR
€ 130,49*
Zubehör
Tripp Lite N821-50M-AQ-AR InfiniBand/Glasfaserkabel LC OFNR Aqua-Farbe
Tripp Lite
N821-50M-AQ-AR
€ 187,12*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.