Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
>
Artikel
Tripp Lite N484-12LC Patch Panel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE3-27196935
Hersteller:
Tripp Lite
Herst.-Nr.:
N484-12LC
EAN/GTIN:
0037332187260
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Zertifizierung
REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
37.1 mm
Verpackungshöhe
59.9 mm
Paketgewicht
250 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
10 Gigabit Ethernet
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
12
Stecker
LC
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Warentarifnummer (HS)
85371098
Breite des Versandkartons
225 mm
Höhe des Versandkartons
134.9 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332187267
Gewicht und Abmessungen
Breite
88.9 mm
Höhe
30.5 mm
Tiefe
119.4 mm
Gewicht
240 g
... >
Netzwerke
>
Installation der Netzwerk-Konnektivität
>
Patch Panels
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 189,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,90*
€ 225,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,19*
€ 206,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,27*
€ 200,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,83*
€ 180,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite N482-00U Montage-Kit
Tripp Lite
N482-00U
€ 75,31*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8-LC12
€ 497,69*
Zubehör
Tripp Lite N482-3M8L12S-B Patch Panel
Tripp Lite
N482-3M8L12S-B
€ 556,31*
Zubehör
Tripp Lite N484-12M12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-12M12
€ 270,72*
Zubehör
Tripp Lite N484-1M24-LC12 Patch Panel
Tripp Lite
N484-1M24-LC12
€ 366,11*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8-LC12 40/100Gb Breakout-Kassette, 40Gb auf 4 x10Gb, 100Gb auf x 25Gb,{sp}(x3) 8-Faser OM4 MTP/MPO auf (x12) LC Duplex, Typ-B Polarität
Tripp Lite
N484-3M8-LC12
€ 454,06*
Zubehör
Tripp Lite N484-3M8L12S 40/100 Gb Singlemode-Glasfaser-Breakout-Kassette, 40 Gb bis 4 x 10 Gb, 100 Gb bis 4 x 25 Gb, (x3) 8-Glasfaser MTP/MPO (APC) bis (x12) LC (UPC) Duplex 8,3...
Tripp Lite
N484-3M8L12S
€ 524,47*
Zubehör
Tripp Lite N48K-15M8L60-B 40/100 Gb Glasfaser-Breakout-Patch Panel, 40 Gb bis 4 x 10 Gb, 100 Gb bis 4 x 25 Gb, 15 MTP QSFP bis 60 LC-Duplex OM4 50/125 Multimode-Anschlüsse, 1-HE
Tripp Lite
N48K-15M8L60-B
€ 2.380,72*
Zubehör
Tripp Lite N48M-24M8L4-10 Patch Panel 3U
Tripp Lite
N48M-24M8L4-10
€ 4.968,65*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2L24L-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2L24L-10
€ 1.415,41*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2L24L-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2L24L-20
€ 1.627,68*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-10 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-10
€ 1.196,29*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M24L12-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M24L12-20
€ 1.664,48*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M3X8M-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M3X8M-20
€ 1.626,29*
Zubehör
Tripp Lite N48M-2M8L4-20 Patch Panel 1U
Tripp Lite
N48M-2M8L4-20
€ 1.048,29*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.