Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
LG 34WP500-B Computerbildschirm 86,4 cm (34") 2560 x 1080 Pixel UltraWide Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89731595
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     34WP500-B
EAN/GTIN:
     8806091155856
Suchbegriffe:
LG Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Leistungen
AMD FreeSync
Ja
Flimmerfreie Technologie
Ja
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
429652
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
940 mm
Verpackungstiefe
236 mm
Verpackungshöhe
490 mm
Paketgewicht
8880 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI
Ergonomie
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
5 - 15 °
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Kopfhörerausgang
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
816.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
223.3 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
483.8 mm
Gewicht (mit Ständer)
5920 g
Breite (ohne Standfuß)
816.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
65.3 mm
Höhe (ohne Standfuß)
464.9 mm
Gewicht (ohne Ständer)
4940 g
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
F
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
29 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
36 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (max.)
39 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
Vorderer Rahmen
Schwarz
Fußfarbe
Schwarz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
34 "
Display-Auflösung
2560 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis
21:9
Bildschirmtechnologie
LED
HD-Typ
UltraWide Full HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Kontrastverhältnis
1000:1
Maximale Bildwiederholrate
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch)
250 cd/m²
Reaktionszeit
5 ms
Blendfreier Bildschirm
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2560 x 1080
Seitenverhältnis
21:9
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Pixel Abstand
0.312 x 0.31 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
86.7 cm
RGB-Farbraum
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch)
95 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 209,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,68*
€ 287,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,53*
€ 276,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,85*
€ 268,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,65*
€ 266,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,02*
€ 248,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 144,28*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,59*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,38*
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.