Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Viewsonic IFP8652-1A Signage-Display Interaktiver Flachbildschirm 2,18 m (86") LCD 400 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android
Artikel-Nr.:
     128-CB41506
Hersteller:
     Viewsonic
Herst.-Nr.:
     IFP8652-1A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Public Display
Die ViewBoard® 52-Serie ist ein interaktives 4K-Ultra-HD-Whiteboard, das mit benutzerzentrierten Designmerkmalen und erstklassigen Tools für die Zusammenarbeit ausgestattet ist, um den heutigen Unterricht leicht zu gestalten. Mit einer Einkabellösung für sofortige, problemlose Konnektivität und einem einzigartigen abgewinkelten Design für einfachen Zugriff auf Schnelltasten und E/A-Anschlüsse können Lehrer mühelos Geräte anschließen und steuern, um einen unterbrechungsfreien, fließenden Unterricht zu gewährleisten. Dual-Pen-Fähigkeit, 33-Punkt-Touch, Ultra Fine Touch und Palm Awareness-Technologie sorgen für ein natürlich reibungsloses Schreiberlebnis und endlose Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit den Schülern. Unterstützt wird dies durch zwei nach vorn abstrahlende 15W-Lautsprecher und einen 15W-Subwoofer für verstärktes Engagement der Schüler. Eine weitere branchenweit einmalige Funktion des Displays ist, dass Lehrer, die Fernunterricht oder hybrides Lernen von ihrem persönlichen Gerät aus durchführen, einfach auf das 8-Mikrofon-Array und jeden angeschlossenen Visualizer zugreifen können, um die am besten geeignete Kamera- und Mikrofonquelle auszuwählen. Komplett mit einem browserbasierten Remote-Management-System bietet die ViewBoard 52-Serie eine marktführende interaktive Whiteboard-Lösung für Lehrer, Schüler und IT-Manager.

Sofortige Verbindung über USB-C
Eine Einkabellösung für Daten, Video und Strom, für die keine Vorbereitung oder technisches Know-how erforderlich ist. Lehrer können einfach per Plug-and-Play sofort Präsentationen, Whiteboarding und kollaborative Funktionen mit der vertrauten Software ihres eigenen Geräts nutzen.

Drahtlose Verbindung via vCastSender
Kein Kabel erforderlich. Die vCastSender-Anwendung von ViewSonic ermöglicht Lehrern eine drahtlose Verbindung über ein Einmal-Passwort für kabellosen Unterricht mit vollständiger Funktionalität der Präsentations- und Kollaborationswerkzeuge des Displays.

Einfaches Casting über myViewBoard Display
myViewBoard Display ist ideal für schnelle Präsentationen und Gastanwender. Mit myViewBoard Display können Anwender über ihren Internetbrowser direkt auf das ViewBoard 52 übertragen und so eine sofortige Bildschirmspiegelung durchführen, ohne dass ein Kabel oder ein Download erforderlich ist.

Schnelle drahtlose Konnektivität für das Klassenzimmer
Rüsten Sie das ViewBoard IFP52 mit einem optionalen Wi-Fi-Modul für nahtlosen Internetzugang auf, um Videos anzusehen oder Online-Ressourcen in einer aufgeräumten Umgebung zu überprüfen. Darüber hinaus kann das ViewBoard IFP52 als Hotspot fungieren, um eine stabile, drahtlose Internetverbindung für das Klassenzimmer sicherzustellen.

Schnelltasten für einfachen Zugriff
Die für eine vereinfachte Steuerung konzipierten, leicht zugänglichen Schnelltasten ermöglichen es den Lehrkräften, die Touch-Funktion bei Nichtbedarf sofort zu deaktivieren und den Bildschirm für die unabhängige Nutzung ihres persönlichen Geräts während Präsentationen einzufrieren.

Erstklassige Collaboration-Werkzeuge
Das 4K-Ultra-HD-Display ist mit Ultra Fine Touch und Palm-Awareness-Technologie ausgestattet, um ein völlig natürliches Schreiberlebnis mit Dual-Pen- und 33-Punkt-Touch-Fähigkeit zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Schülern in der Klasse oder online zu ermöglichen.

Lebendiger Sound im Klassenzimmer
Die ViewBoard 52-Serie wurde entwickelt, um das Klassenzimmer mit kräftigem, ansprechendem Sound zu füllen. Sie verfügt über 2x15W-Lautsprecher und einen 15W-Subwoofer, der in die nach vorne gerichtete Soundbar eingebettet ist, um die Wirkung von Musik und Videos in der Klasse zu verstärken und so das Engagement zu erhöhen.

Fortschrittliche Eye-Care-Technologie
Mit der True Flicker-Free-Technologie, einem Blaulichtfilter und einer Anti-Glare-Beschichtung, die alle direkt in die Display-Hardware integriert sind, bietet die ViewBoard 52-Serie ein optimales Seherlebnis, das sowohl augenfreundlich als auch energieeffizient ist.

Geräteunabhängig und Software-kompatibel
Die ViewBoard 52-Serie wurde entwickelt, um die Software zu nutzen, die Sie kennen. Sie arbeitet mit Android 11.0 und ist kompatibel mit Windows, Mac, Chrome und Linux mit voller Touch-Eingabefunktionalität für alle angeschlossenen Geräte.

Sicherheit auf Enterprise-Niveau
Die integrierte AWS-basierte myViewBoard ™ Whiteboarding-Software bietet umfassenden und vertrauenswürdigen Datenschutz durch Cloud-basierte Sicherheit und Verschlüsselung, um die Sicherheit und den Schutz von privaten Dateien und Informationen zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
86 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
400 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
LED-Hintergrundbeleuchtungstyp
Direct-LED
Touchscreen Technologie
Ultra Fine Touch (UFT)
Multi-Touch
Ja
Anzahl gleichzeitiger Touchpoints (Windows)
33
Anzahl gleichzeitiger Touchpoints (Android)
20
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 80 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, AV, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1966.4 mm
Display Tiefe
118.4 mm
Display Höhe
1204.4 mm
Displaygewicht
71000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
2140 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
1340 mm
Paketgewicht
89100 g
Leistungen
Zweck
Universal
Umgebungslichtsensor
Ja
HDCP
Ja
HDCP-Version
2.2
Sonstige Funktionen
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP, RoHS, WEEE
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
187.9 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
261 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
30 W
Computersystem
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A73
Prozessor-Taktfrequenz
1.8 GHz
Speicherkapazität
4 GB
Interne Speicherkapazität
32 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
11
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl USB 2.0 Ports Typ B
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
RS232
Ja
OPS-Modulslot
Ja
Design
Produktdesign
Interaktiver Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
800 x 600 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.538,11*
€ 3.731,20*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.615,61*
€ 3.785,07*
1 Tag
1
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.614,13*
€ 3.792,44*
1 Tag
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.964,20*
€ 4.152,25*
2 Tage
18
pro Stück
Frei Haus
ab € 4.022,10*
€ 4.201,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.731,20*
€ 4.440,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.702,99*
€ 4.406,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.613,64*
€ 4.300,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.566,11*
€ 4.243,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.538,11*
€ 4.210,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.