Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Elo Touch Solutions 2494L 60,5 cm (23.8") LCD 225 cd/m² Full HD Schwarz Touchscreen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89557073
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E493782
EAN/GTIN:
     843173131221
Suchbegriffe:
Einbaumonitor
Elo Touch Solutions Monitore
Industriemonitor
Open Frame Touchscreen
Elo Open-Frame-Touchscreen 2794L
Der Open-Frame-Touchscreen 2794L im 27-Zoll-Format ist eine robuste Lösung für den industriellen Einsatz, von der Erstausrüster und Systemintegratoren profitieren, die nach einem kostengünstigen und zugleich zuverlässigen Produkt für ihre Kunden suchen. Von Anfang an auf Zuverlässigkeit ausgelegt für ein besonderes Toucherlebnis – Die Open-Frame-Produkte von Elo mit ausgezeichneter Bildqualität und Auflösung sowie einer hervorragenden Lichtdurchlässigkeit sorgen für kurze Ansprechzeiten und eine präzise, driftfreie Bedienung. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für Self-Service- und Gaming-Anwendungen oder für die Industrieautomatisierung und den Healthcare-Bereich suchen, die 90er-Serie ist in zahlreiche Größen, Touchtechnologien und Bildhelligkeiten verfügbar, sodass sie die Vielseitigkeit bietet, die kommerzielle Kioskanwendungen erfordern.

Wir ermöglichen es Partnern, intelligentere Kioske zu bauen.
Mit EloView und dem Elo Backpack ist die Verwaltung von Kiosken ganz einfach! Kombinieren Sie Ihren interaktiven Elo Open-Frame-Touchscreen mit dem Elo Backpack und EloView und Sie erhalten eine kostengünstige, skalierbare Lösung, vereint unter einer Architektur. Der Backpack bietet eine energiesparende, zuverlässige und lüfterlose Computerlösung mit Android 7.1 (Nougat). In Kombination mit EloView ist Ihr Kiosk sofort einsatzbereit und ermöglicht eine nahtlose Steuerung und Verwaltung von Geräten und Inhalten per Fernzugriff.

Flexibilität für Ihre Installation
Tisch, Kiosk oder Schrank? Mit unseren Open-Frame-Lösungen für den kommerziellen Einsatz bleiben Sie flexibel: Die zahlreichen Befestigungsmöglichkeiten ermöglichen eine Montage im Quer- und Hochformat oder auch flach liegend, sodass unsere Touchscreens einer Vielzahl von Einbausituation gerecht werden. Jederzeit ein ausgezeichnetes Betrachtungserlebnis mit unseren Open-Frame-Touchscreens: Ganz egal, ob sie direkt oder aus der Ferne auf das Display schauen oder aus einem anderen Betrachtungswinkel, denn Sie genießen stets brillante Bilder und perfekte Klarheit.

Touch-Through-Funktionalität mit PCAP
Optimaler Schutz auch für Installationen in rauen Umgebungsbedingungen – mit Touch-Through-Ansprechung. Unsere TouchPro® PCAP-Technologie erkennt Berührungen durch Glas mit einer Dicke von bis zu 6 mm und ist besonders für Lösungen geeignet, die bestimmte IP-Schutzarten erfordern. Ganz egal, ob Sie eine Lösung für einen bündigen Wandeinbau oder ein Display suchen, das über ein schützendes Deckglas verfügt: Unsere robusten PCAP-Open-Frame-Touchscreens wurden speziell für eine lange Lebensdauer in verschiedenen Anwendungen und Umgebungen entwickelt – vom SB-Kiosk über intensiv genutzte Spielautomaten bis hin zu Industriemaschinen.

Für den kommerziellen Einsatz entwickelt
Wir sind stolz darauf, einer der besten Hersteller auf dem Markt zu sein und liefern eine zuverlässige Komplettlösung aus einer Hand. Wir konzipieren und konstruieren Systeme, bei denen die Touchfunktionalität und das Toucherlebnis von Anfang an im Vordergrund stehen. Unsere Touchscreen-Lösungen sind besonders flexibel und robust, sodass sie optimal für Installationen in verschiedensten Umgebungen geeignet sind. Darüber hinaus unterziehen wir unsere Produkte intensiven und strengen Prüfverfahren, damit wir eine lange Lebensdauer gewährleisten können und Sie eine maximale Rentabilität erreichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Helligkeit
225 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
TFT
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touchscreen Technologie
Projizierts Kapazitivsystem
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
10
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
16 ms
Kontrastverhältnis
3000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
16,78 Millionen Farben
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 500, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
HDMI, USB, VGA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
692 mm
Verpackungstiefe
190 mm
Verpackungshöhe
452 mm
Paketgewicht
8070 g
Leistungen
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Menüsprachen
Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Japanisch
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Sonstige Funktionen
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Digital horizontale Frequenz
30 - 82 kHz
Digital vertikale Frequenz
50 - 75 Hz
Sichtbare Größe (horizontal)
527.04 mm
Sichtbare Größe (vertikal)
296.46 mm
Display, sichtbarer Bereich BxH
527.04 x 296.46 mm
Höhe (ohne Standfuß)
341.1 mm
Gewicht (ohne Ständer)
6170 g
Tiefe (ohne Standfuß)
38 mm
DisplayPorts-Version
1.1a
Netzteiltyp
Gleichstrom
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15.24 W
Stromverbrauch (Standby)
1.07 W
Stromverbrauch (aus)
0.2 W
Stromverbrauch (max.)
17.46 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
26 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Bildschirmform
Flach
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
HDMI-Version
1.3a
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 530,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 589,26*
€ 701,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,86*
€ 686,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 569,15*
€ 677,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,00*
€ 667,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 530,87*
€ 631,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E147211
ab € 8,71*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E203787
ab € 8,75*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E727550
ab € 11,07*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E530432
ab € 11,94*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E066148
ab € 7,54*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E163604
ab € 76,70*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E323425
ab € 56,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E571601
ab € 26,00*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E579652
ab € 76,96*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E668194
ab € 123,67*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E711274
ab € 74,57*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E860319
ab € 63,95*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E939253
ab € 63,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.