Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco S108 Mechanik-Werkzeugsätze 20 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco S108 Mechanik-Werkzeugsätze 20 Werkzeug
Bahco S108 Mechanik-Werkzeugsätze 20 Werkzeug
Bahco S108 Mechanik-Werkzeugsätze 20 Werkzeug
Bahco S108 Mechanik-Werkzeugsätze 20 Werkzeug
Bahco S108 Mechanik-Werkzeugsätze 20 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89499375
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     S108
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit (Vierkant)
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
20 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
375 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
9560 g
Technische Details
Schraubenschlüssel enthalten
Ja
Sechskantschlüssel enthalten
Ja
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bit drivers
24
Schraubenschlüssel-Typ
Schraubenschlüssel, Ratschenschlüssel
Anzahl der Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
53
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
4,4.5,5,5.5,6,7,8x9,8,9,10x11,10,11,12,12x13,13,14x15,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,27,30,32 mm
Steckdosenverlängerung enthalten
Ja
Fassungsverlängerungsgrößen (imperial)
1/2, 1/4
Universalgelenk enthalten
Ja
Spinner mit Griff
Ja
Anzahl der enthaltenen Sechskantschlüssel
3
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv
Ratsche enthalten
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz/Orange
Hüllenmaterial
Polypropylen
Merkmale
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 267,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,50*
€ 396,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,22*
€ 351,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,91*
€ 335,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,97*
€ 318,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7348889
ab € 88,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.