Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann KLICK & SHOW K-42H Kit, Drahtlos-Präsentationssystem mit 2 HDMI WIFI Transmittern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann KLICK & SHOW K-42H Kit, Drahtlos-Präsentationssystem mit 2 HDMI WIFI Transmittern
Kindermann KLICK & SHOW K-42H Kit, Drahtlos-Präsentationssystem mit 2 HDMI WIFI Transmittern
Kindermann KLICK & SHOW K-42H Kit, Drahtlos-Präsentationssystem mit 2 HDMI WIFI Transmittern
Kindermann KLICK & SHOW K-42H Kit, Drahtlos-Präsentationssystem mit 2 HDMI WIFI Transmittern
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89300741
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000330
EAN/GTIN:
     4021565076121
Suchbegriffe:
HDMI Extender
Kabelloses Präsentationssystem
kindermann hdmi extender
kabelloses präsentationssystem
KLICK & SHOW K-42H ist ein Universal Drahtlos-Präsentationssystem, das perfekt in Besprechungsräume, Huddle Spaces sowie Unterrichts- und Schulungsräume passt und BYOD (Bring your own device) unterstützt. Mit KLICK & SHOW können Benutzer audiovisuelle Inhalte von ihren Laptops oder mobilen Geräten auf einfache Weise teilen - ohne Kabel, ohne Aufwand und ohne Zeitverlust. Zwei HDMI WIFI TOUCH-Transmitter sind im Kit enthalten, um Inhalte von kompatiblen Windows-, MacOS- und Linux-Laptops drahtlos zu übertragen: Schließen Sie einfach den Transmitter an Ihr Gerät an und berühren Sie die Sensortaste des Transmitters, um Ihre Live-Inhalte zum Hauptbildschirm zu spiegeln. Inhalte von Mobiltelefonen und Tablets können ebenso einfach über Airplay, Miracast, Chromecast oder mittels kostenlose Android-App geteilt werden. Fügen Sie einfach weitere HDMI-Transmitter oder optionale USB-C-Transmitter zu Ihrem System hinzu, um mehr Teilnehmer in Ihr KLICK & SHOW-Meeting einzubeziehen - oder ergänzen Sie die optional verfügbaren USB-A-Touch-Transmitter, für Präsentationen mittels kostenlosem PC-Client für Windows und MacOS, um die Gerätekompatibilität Ihres Systems zusätzlich zu erweitern, auch für Laptops mit älteren Videoanschlüssen. Präsentieren Sie einfach so, wie Sie möchten: mit oder ohne WIFI-Transmitter - mit oder ohne PC-Client - alles gemischt im selben Meeting! Merkmale & Nutzen: Universelle, plattformübergreifende Lösung: Von Windows, MacOS und Linux bis hin zu iOS oder Android - präsentieren Sie einfach so, wie Sie möchten! KLICK & SHOW wurde als hochgradig gerätekompatibles, plattformunabhängiges Präsentationssystem für kommerzielle Nutzung entwickelt, das alle wichtigen Betriebssysteme unterstützt, einschließlich nativer Unterstützung für Apple Airplay, Miracast und Chromecast. 3 elegante WIFI-Transmitter stehen zur Auswahl: Die 3 verschiedenen Typen von KLICK & SHOW TOUCH Transmittern machen Ihr Meeting zu einem echten Plug & Play Erlebnis. Alle verfügen über die einzigartige integrierte Sensortaste zum Aktivieren der Live-Übertragung ihrer Inhalte. Status-Feedback erhält der Benutzer über die zweifarbige LED-Anzeige und die exklusive Vibrationsfunktion des Transmitters für subtile haptische Rückmeldung. Fügen Sie einfach weitere Transmitter beliebigen Typs zu Ihrem bestehenden Kit hinzu, um weitere Personen in die Besprechung einzubeziehen und ein Höchstmaß an Kompatibilität zu allen Mitarbeiter- und Gast-Laptops sicherzustellen. Plug & Play: KLICK & SHOW HDMI- und USB-C-Transmitter sind echte Plug & Play-Geräte. Es ist so einfach wie das Anschließen eines externen PC-Monitors: Schließen Sie den Transmitter einfach an den Videoanschluss Ihres Computers an und berühren Sie die Sensortaste des Transmitters, um den Inhalt Ihres Laptops drahtlos auf den Hauptbildschirm zu übertragen. KLICK & SHOW USB-A Transmitter arbeiten in Verbindung mit einem kostenlosen PC-Client, der für Windows oder MacOS erhältlich ist, ohne Installation und ohne Admin-Rechte. Die Kombination aus USB-A-Sender und PC-Client eignet sich hervorragend, um auch älteren Laptops mit sperrigen VGA-, DVI-, Standard-DisplayPort- oder Mini-DisplayPort-Videoanschlüssen die drahtlose Teilnahme am Meeting zu ermöglichen. Zudem kann der PC-Client auch für den ausschließlich softwarebasierten Zugang zum Meeting verwendet werden. Funkübertragung mit geringer Latenz: Trotz der kabellosen Signalübertragung wird Ihr Bildschirm in brillanter Full-HD-Auflösung praktisch ohne sichtbare Latenz gespiegelt, was ein herausragendes Merkmal von KLICK & SHOW darstellt. Hochauflösende 4K Split-Screen-Ausgabe: Mit KLICK & SHOW können Sie Inhalte von bis zu 4 verschiedenen Geräten gleichzeitig anzeigen und vergleichen, für produktivere Meetings. Die kombinierte Live-Splitbild-Ausgabe erfolgt in hoher 4K-Auflösung für optimale Lesbarkeit auch detaillierter Inhalte. Interaktive Touch-Back Funktion: Die Touch-Back Funktion von KLICK & SHOW ermöglicht die rückwärtige Steuerung Ihres Laptops von jedem kompatiblen interaktiven Großformat-Display oder interaktiven Whiteboard aus, das als Hauptanzeigegerät im Raum verwendet wird, um interaktivere Meetings zu ermöglichen. Die Touch-Back Funktion von KLICK & SHOW funktioniert sogar im 4-Benutzer-Split-Screen-Modus, um bis zu 4 Laptops gleichzeitig zu steuern, bei nur geringfügiger Latenz für einen intuitiven Arbeitsablauf. Whiteboarding & Annotation: KLICK & SHOW ist voll ausgestattet mit unverzichtbaren Tools für produktivere Meetings. In Kombination mit einem großformatigen interaktiven Bildschirm als Hauptanzeige können Sie im Whiteboarding-Modus spontane Brainstorming-Sitzungen auf einem leeren Canvas festhalten - oder in den Annotationsmodus wechseln, um relevante Themen auf dem Hauptbildschirm hervorzuheben oder zu kommentieren. Anschließend können Sie Screenshots aufnehmen und an alle Teilnehmer weitergeben. Erweiterter Desktop: Professionelle Anwender werden von der Möglichkeit begeistert sein, entweder den primären oder den sekundären Laptop-Desktop spiegeln zu können. Die Option "Erweiterter Desktop" ermöglicht perfekte Powerpoint-Präsentationen mit Vorschaufunktion. 30 Teilnehmer ins Meeting einbeziehen: Bis zu 30 Geräte können gleichzeitig mit einer KLICK & SHOW-Basis verbunden werden, entweder über einen von drei Arten von WIFI-Transmittern, den verfügbaren Software PC-Client, das native Airplay-, Miracast- oder Chromecast-Protokoll oder die kostenlose Android-App. Nutzen Sie die KLICK & SHOW-Moderatorenfunktion, um potenzielle Vortragende über Vorschaubilder zu verwalten. Sicherheit ist wichtig: IT-Sicherheit ist wichtig in gewerblichen Bereichen. KLICK & SHOW bietet ein hohes Maß an Datensicherheit durch eine sichere WIFI-Übertragung auf Basis einer AES WPA2 PSK-Authentifizierung. Als weitere Schutzmaßnahme wird der erfasste Laptop-Datenstrom zusätzlich mit einer zweiten Stufe von bis zu 256/1024 Bit verschlüsselt, bevor die eigentlichen Daten drahtlos übertragen werden. Integration in Unternehmensnetzwerke und Verwaltung: KLICK & SHOWs integrierter konfigurierbarer WIFI-Hotspot und Webserver ermöglichen eine schnelle und einfache Plug & Play-Einrichtung in typischen Umgebungen, ohne Notwendigkeit zur Integration ins Unternehmensnetzwerk. KLICK & SHOW wird vorkonfiguriert und sofort einsatzbereit geliefert. Das System kann jedoch auch als Teil eines Unternehmensnetzwerks konfiguriert werden, z. B. in umfangreichen Implementierungen, sogar mit getrenntem Routing für Mitarbeiter und Gäste, oder um Internetzugang und zentrale Fernadministration zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (VGA)
3840 x 2160 Pixel
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080p, 2160p
Unterstützte Video-Streaming-Auflösungen
1920 × 1080
Personalisierter Startbildschirm
Ja
Anmerkung am Bildschirm
Ja
Anmerkungen speichern
Ja
Automatische Auflösungserkennung
Ja
AirPlay-Spiegelung
Ja
Bildschirmspiegelung
Ja
Maximale Framerate
60 fps
Konferenzsteuerung
Ja
Miracast
Ja
Zahl der Benutzer
30 Benutzer
Gleichzeitiger Benutzer
4 Benutzer
Gastzugang
Ja
Schnelle Gastverbindung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Design
Formfaktor
Dongle
Produktfarbe
Graphit
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
165 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
450 g
Verpackungsbreite
265 mm
Verpackungstiefe
229 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
1640 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennentyp
Extern
Antenne Steckertyp
RP-SMA
Anzahl der Antennen
2
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Zolltarifnummer (TARIC)
84733080
Netzwerk
WLAN-Standards
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Frequenzband
2.4 + 5 GHz GHz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Netzstandard
IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, 1024-bit RSA, WPA2-PSK
Maximaler Arbeitsabstand
35 m
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
3,5 mm (1/8-inch) out
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Eingangsspannung
100-240 V
Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Ausgangsspannung
12 V
Eingangsstrom
0,8 A
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
10 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,79*
€ 1.013,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 841,06*
€ 1.000,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 814,62*
€ 969,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 796,28*
€ 947,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,00*
€ 910,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7488000315
ab € 456,72*
Zubehör
Kindermann
7488000323
ab € 15,81*
Zubehör
Kindermann
7488000310
ab € 771,42*
Zubehör
Kindermann
7488000312
ab € 764,59*
Zubehör
Kindermann
7488000340
ab € 822,18*
Zubehör
Kindermann
7488000342
ab € 1.154,40*
Zubehör
Kindermann
7488000343
ab € 1.151,56*
Zubehör
Kindermann
7488000313
ab € 230,03*
Zubehör
Kindermann
7488000344
ab € 172,77*
Zubehör
Kindermann
7488000314
ab € 173,31*
Zubehör
Kindermann
7488000303
ab € 57,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.