Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Urban Factory Dailee Rucksack Lässiger Rucksack Schwarz Nylon
Artikel-Nr.:
     CIDE1-89290502
Hersteller:
     Urban Factory
Herst.-Nr.:
     DBC14UF
EAN/GTIN:
     3760170880419
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
325 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
445 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Rucksack-Typ
Lässiger Rucksack
Produkthauptfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Stil
Stadt
Färbung
Monochromatisch
Lineare Massendichte
210 D
Empfohlenes Geschlecht
Unisex
Notebook-Gehäuse
Ja
Minimum Bildschirmgröße
13 "
Maximale Bildschirmgröße
14 "
Anzahl von Fächern
2
Außentaschen
Fronttasche, Seitentasche
Schultergurt
Ja
Griff(e)
Ja
Verschlussart
Reißverschluss
Wasserabweisend
Ja
Ursprungsland
CHN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,78*
€ 80,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,24*
€ 60,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.