Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS TVIP48510 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS TVIP48510 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP48510 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP48510 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
ABUS TVIP48510 Sicherheitskamera Kuppel IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88921067
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     TVIP48510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Domekamera
IR-Überwachungskamera
Mini-Kamera
Minicamera
Dezente 4K-Videoüberwachung bei Wind & Wetter Die 8Mpx Mini Dome-Kamera ist vielseitig zur Videoüberwachung einsetzbar, dank 4K Ultra HD-Auflösung (3840 x 2160p) und 102°-Blickwinkel. Für Zuhause und Firmengelände: Durch das robuste und wettergeschützte Gehäuse mit Schutzklasse IP67 ist die Mini Dome-Kamera für den Innen- und Außenraum sehr gut geeignet. Dank WDR mit 120 dB sind auch stark schwankende und schwierige Bedingungen mit viel Gegenlicht kein Problem, z. B. im Eingangsbereich oder im Freien. Der integrierte microSD-Karten-Slot dient zum Aufzeichnen direkt in der Kamera und zur Wiedergabe via Browser oder App. Dank H.265 Plus zum starken Komprimieren der Videodaten zeichnet die Kamera 6-fach länger auf im Vergleich zu H.264. Die Bewegungserkennung sorgt schon im Voraus für geringeren Speicherbedarf. Die Kamera verfügt zudem über integrierte Infrarot-LEDs für eine Sicht bei Dunkelheit/Nacht bis zu 30 Meter (abhängig vom Einsatzort). Die Installation erfolgt ohne Kabelsalat: Mittels Stromversorgung über das Netzwerkkabel (PoE) ist nur ein Kabel notwendig. Die ABUS Link Station-App für Smartphones/Tablets stellt den mobilen Zugriff auf die Kamera sicher. Via verschlüsselter Ende-zu-Ende-Verbindung (E2E) – und ganz ohne Einstellungen am Router vorzunehmen. Mit der Lite-Version der App sind bis zu 60 Minuten Daten-Stream (Liveansicht/Wiedergabe) pro Monat völlig kostenfrei. Die kostenpflichtige Pro-Version der App erlaubt den unbegrenzten Zugriff auf alle Daten.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Montageset
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Unterstützte Netzwerkprotokolle
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, IPv6
Zahl der Benutzer
3 Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
6 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
1 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.5 Zoll
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Feste Brennweite
2.8 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Höhe
82.4 mm
Durchmesser
111 mm
Gewicht
320 g
Paketgewicht
470 g
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.264,H.264+,H.265,H.265+,M-JPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
2304 x 1296,2560 x 1440,3072 x 1728,3840 x 2160
Videoaufnahme
Ja
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
3D-Rauschunterdrückung
Bildqualitätsanpassung
Helligkeit, Kontrast, DNR, Spiegel, Farbsättigung, Schärfe
Gegenlichtkompensation
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
102 °
Weißabgleich
Auto, Fluoreszierend, Glühend, Natürlich
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Kuppel
Gehäusematerial
Metall
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Wetterfestigkeit
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Dynamischer Bereich
120 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 323,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,05*
€ 459,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,62*
€ 456,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,23*
€ 435,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,15*
€ 422,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 323,22*
€ 384,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.