Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT 13669-216-010-90C50 Coverall Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MASCOT 13669-216-010-90C50 Coverall Navy
MASCOT 13669-216-010-90C50 Coverall Navy
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88778175
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     5711074352210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Chemikalienschutzlatzhose
Säureschutzlatzhose
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Coverall
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Produkthauptfarbe
Navy
Taschen für persönliche Utensilien
13 Taschen
Außentasche
Ja
Anzahl an Außentaschen
9
Innentasche
Ja
Anzahl Innentaschen
4
Knieschutz
Ja
Doppelnaht
Ja
Wasserabweisend
Ja
Winddicht
Ja
Schmutzabweisend
Ja
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Atmungsaktiv
Ja
Reflektierende Elemente
Ja
Zertifizierung
Oeko-Tex® Standard 100, ISO 14001
Pflegehinweise
Pflegehinweise
Twill/Ripstop.Shrinkage max. 3%.Flourocarbon impregnation is required after each wash to maintain EN 13034 protection
Anleitung zum Bleichen
Nicht bleichen
Anleitung zum Trocknen
Trocknen im Wäschetrockner
Anleitung zum Bügeln
Bei niedriger Temperatur bügeln
Professionelle Pflegeanleitung
Normale professionelle chemische Reinigung (Kohlenwasserstoffe)
Waschanleitung
Buntwäsche (60°C)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
STANDARD 100 by OEKO-TEX
Material
Material
Kohlenstofffasern, Baumwolle, Modacryl
Stretch
Ja
Maximale Schrumpfung
5 %
Stoffgewicht
275 g/m²
Baumwollanteil
39 %
Modacryl-Anteil
60 %
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,76*
€ 197,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,55*
€ 189,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,16*
€ 182,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,89*
€ 175,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.