Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL USB-C Mobile Adapter – DA310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
DELL USB-C Mobile Adapter – DA310
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88660801
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     DELL-DA310
EAN/GTIN:
     5397184513637
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Docking Station
Dockingstation
Der mobile 7-in-1-USB-C-Adapter DA310 von Dell ist kompakt und bietet die größte verfügbare Vielfalt von Anschlüssen für Ihren Laptop: Video-, Netzwerk- und Datenkonnektivität sowie bis zu 90-W-Stromdurchführung.

Umfassender 7-in-1-Adapter mit Stromdurchführung
Der Dell 7-in-1 USB-C Multiport-Adapter ist ein kompakter und tragbarer 7-in-1-Adapter mit einem Anschluss, an den Sie nahezu jedes Gerät, das Sie haben, anschließen können. Der Downstream-USB-C-Anschluss unterstützt die Stromdurchführung und ist ideal, wenn Ihr Laptop über keine freien USB-C-Ladeanschlüsse mehr verfügt.

Breites Angebot an Anschlüssen: Mit einem breiten Angebot an verfügbaren Anschlüssen, einschließlich 2 USB-A-Anschlüssen, 1 USB-C-, 1 HDMI-, 1 DisplayPort-, 1 VGA- und 1 RJ45-Anschluss. Der Mobile Adapter bietet eine nahtlose Konnektivität zu verschiedenen Geräten wie Monitoren, Projektoren, Headsets, Tastaturen, Mäusen, Flash-Festplatten und anderem Zubehör.

Multifunktions-USB-C-Anschluss: Mit einem USB-C-Downstream-Anschluss, der Stromversorgung, Video und Daten unterstützt, können Sie einen Monitor mit einer Auflösung von bis zu 4K bei 30 Hz anschließen und Sie erhalten bis zu SuperSpeed-USB-Datenübertragungen mit 10 Gbit/s und 90-W-Stromdurchführung zu Ihrem Laptop.

Gestochen scharfe 4K-Auflösung bei 60 Hz: Schließen Sie hochauflösende Displays an, ohne die Leistung zu beeinträchtigen. Der Adapter unterstützt 4K-Auflösung bei 60 Hz. Schließen Sie Ihren Monitor oder Projektor einfach über den DisplayPort- oder HDMI-2.0-Anschluss des Adapters an Ihren PC an.

SuperSpeed-Datenübertragungen: Zwei USB-A-Anschlüsse und ein USB-C-Downstream-Anschluss ermöglichen es Ihnen, andere unterstützte Peripheriegeräte anzuschließen und von schnellen SuperSpeed-Dateiübertragungen mit bis zu 10 Gbit/s zu profitieren

Innovatives patentiertes Design
Dieser tragbare Multiport-Adapter ist unser kleinste und kompakteste 7-in-1-Adapter und verfügt über die umfassendste Auswahl an Anschlüssen, die bei einem USB-C-Adapter angeboten werden. Das patentierte Design bietet eine einzigartige Kabelführung, die es Ihnen ermöglicht, das Kabel bei Bedarf aus- und einzuziehen.

Leicht und tragbar: Unser kleinster und kompaktester 7-in-1-Adapter, der etwa so groß wie die Handfläche ist, nimmt nicht viel Platz in Anspruch und passt einfach in die Tasche.

Flexible Kabelführung: Das patentierte Design bietet eine einzigartige Kabelführung, die das Kabel versteckt und schützt, wenn es nicht verwendet wird. Durch Drehen der oberen und unteren Abdeckung des Adapters können Sie das USB-C-Kabel ganz einfach verlängern oder einziehen.

Stabile Verbindung: Schließen Sie den Adapter an verschiedene Formfaktoren an, von Laptops im Clamshell-Design über 2-in-1-Systeme bis hin zu Detachables. Das runde Koaxialkabel bietet eine verbesserte Signalqualität für stabile Konnektivität, egal, wohin Ihr Arbeitstag Sie auch führt.

Hohe Zuverlässigkeit
Unterbrechungsfreies Video und Internet, selbst während die USB-C-Stromquelle vom Adapter getrennt und wieder an ihn angeschlossen wird. Der Adapter ist mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel, da er mit den wichtigsten Betriebssystemen funktioniert und die Funktionen der Business-Klasse bei Verwendung mit Dell PCs unterstützt. Sorgenfreiheit dank 3-jähriger Gewährleistung.

Bleiben Sie produktiv: Die Funktion Fast Role Swap, die vom Multiport-Adapter unterstützt wird, stellt sicher, dass die Video- und LAN-Verbindungen auch dann unterbrechungsfrei verfügbar sind, wenn die USB-C-Stromquelle vom dem Adapter entfernt wird.

Mit einer Vielzahl von Geräten kompatibel: Der Adapter ist mit einem breiten Angebot an wichtigen Betriebssystemen wie Windows 10 (64 Bit), Mac, Ubuntu, Chrome und RHEL kompatibel und bietet nahtlose Konnektivität mit nahezu jedem PC.

Unterstützt Funktionen der Business-Klasse: Der Multiport-Adapter unterstützt umfassende Funktionen der Enterprise-Klasse, z. B. Weiterleitung der MAC-Adresse, PXE Boot und Wake-on-LAN
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
69.8 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
24.5 mm
Gewicht
80 g
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
HDMI-Version
2.0
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Energie
Stromversorgung
90 W
Stromkabellänge
0.12 m
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1080 Pixel
Plug
Ja
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
<ul><li>Latitude 7420 2-in-1 - Latitude 5520 - Latitude 7520 - Latitude 7320 2-in-1 - Latitude 5320 2-in-1 - Latitude 9410 2-in-1 - Precision 7550 - Precision 7750 - Latitude 5420 2-in-1 - Latitude 3310 - Precision 3560 - Latitude 7310 - Latitude 3310 2-in-1 - Latitude 9510 - Latitude 7210 2-in-1 - Latitude 7410 - XPS 13 (9310)</li></ul>
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,40*
€ 80,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,21*
€ 77,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 683,21*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 608,87*
Zubehör
Dell
YTVMR
ab € 799,56*
Zubehör
Dell
CKXCK
ab € 733,59*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 592,91*
Zubehör
Dell
P9J59
ab € 779,55*
Zubehör
Dell
X1C67
ab € 677,72*
Zubehör
Dell
0FHFW
ab € 925,46*
Zubehör
Dell
CV1C1
ab € 962,39*
Zubehör
Dell
PFK66
ab € 938,37*
Zubehör
Dell
WXJCH
ab € 792,95*
Zubehör
Dell
HMFX8
ab € 992,81*
Zubehör
Dell
9TYWN
ab € 1.081,32*
Zubehör
Dell
H08G0
ab € 1.208,26*
Zubehör
Dell
03G40
ab € 1.077,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.