Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9039G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9039G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau
Domo DO9039G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau
Domo DO9039G Raclette Grill 8 Person(en) 1300 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-10726822
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9039G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Festbrennstoff Heizgeräte
  • Für 8 personen
    - Polierter Naturstein
    - Regelbarer Thermostat
    - Doppel Heizelement
    - 8 Raclette Pfännchen emailliert
    - 8 hölzerne Schaber
    - Ein-/Aus-Anzeigelampe
    - 1,5m Kabe
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1300 W
AC Eingangsspannung
220 -240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Formfaktor
Rechteckig
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,19*
€ 68,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,87*
€ 64,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.162635.01.001
ab € 49,12*
Ähnlich
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,83*
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,14*
Ähnlich
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,19*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,64*
Ähnlich
Tristar
RA-2736
ab € 56,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.