Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W


Menge:  Paket  
Produktinformationen
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W
Artikel-Nr.:
     1609-01S162635
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     01S162635
EAN/GTIN:
     4260688153887
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette

RACLETTE wendbare Stein-& Grillplatte für 8 Personen, Teppan Gabeln 1400W

Sie würden gern mit der ganzen Familie am Tisch zu, anstatt allein kochen zu müssen?

Dieses stilvolle Raclette Stein und Grill Deluxe ist für 8 Personen geeignet und verfügt über einen Thermostat, mit dem Sie die Temperatur einfach einstellen können. Sowohl der Steingrill als auch der Aluminiumgrill benötigen kein Öl oder Butter zum Braten. Die Hitze des Grills und die Antihaftbeschichtung sorgen dafür, dass Gerichte schnell garen, ohne zu kleben. Dank der Kombination aus einer drehbaren Aluminium-Grillplatte, einer drehbaren Stein-Grillplatte und den 8 Pfannen & Teppan Gabeln sind die Möglichkeiten endlos!

Wählen Sie Grillen, Backen, Raclette oder alles auf einmal aus!

Dieses Raclette- und Grillgerät in Einem hat ein Gehäuse aus Edelstahl, das zu jeder Einrichtung passt. Durch die rutschfesten Füße bleibt es stabil. Dank des Kabels mit 2 Meter Länge können Sie das Raclette einfach an der gewünschten Stelle auf dem Tisch platzieren. Den Thermostat mit Leuchtring können Sie ganz einfach auf die gewünschte Temperatur bis 220 °C einstellen. Damit ist er perfekt für Fleisch und Fisch, aber auch für jede Art von Gemüse. Mit einer Leistung von 1400 Watt heizt dieser Grill in kürzester Zeit auf. Dank der „Cool Touch“-Griffe bleiben die Griffe kühl, so dass Sie die Pfännchen beim Garen greifen und bewegen können.

Mit zwei Grillplatten von 21x21 cm (Stein und Aluminium) und 8 Raclette-Pfännchen macht das Raclette Gerät den Genuss mit mehreren Personen leicht. Die Gesamtgrillfläche beträgt 21x42 cm und bietet somit genügend Möglichkeiten, um auf alle Wünsche einzugehen.

Das Gerät lässt sich im Handumdrehen reinigen, weil an der hochwertigen Antihaftbeschichtung nichts hängen bleibt. Wischen Sie die Grillplatte und die Steinplatte einfach mit einem Küchentuch ab und stellen Sie die Pfännchen in die Spülmaschine.
Weitere Informationen:
Art:
Tischgrill Raclette
Material Gehäuse:
Kunststoff, Edelstahl
Gewicht:
4,4 kg
Abmessungen:
Höhe: 26,6 cm, Breite: 45,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
Geeignet für:
Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
220 Volt
Thermostat:
Thermostat mit Leuchtring
Heißer Stein:
glatt, abnehmbar
Grillplatte:
antihaftbeschichtet, glatt, gerillt, abnehmbar, wendbar
Funktionen:
Überhitzungsschutz
Kontrollfunktion:
Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte
Ausstattung:
Kabelaufwicklung, Anti-Rutsch-Füße
Reinigung:
Zubehör Spülmaschinen geeignet
Lieferumfang:
Raclette, 8 Pfännchen, 8 Spatel
Besondere Merkmale:
Mit Steinplatte & Grillplatte wendbar
Weitere Suchbegriffe: Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Partygrill, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Fisch, Früchte, Pfännchen, rauchfrei, eckig, groß, XXL, mit, Steinplatte, heißem, heißer, Natursteingrill, Stein, Stone, Griddleplatte, Teppanyaki
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,52*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 62,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 81,15*
€ 96,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 78,42*
€ 93,32
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,07*
€ 90,52
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 62,52*
€ 74,40
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9190G
ab € 40,31*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,39*
Ähnlich
Setpoint
RASG2742
ab € 40,43*
Ähnlich
Setpoint
RAS2745
ab € 31,59*
Ähnlich
Setpoint
01S162925
ab € 68,14*
Ähnlich
Setpoint
01S162710
ab € 55,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.