Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
LG 75XS4G-B Signage-Display Digital Signage Flachbildschirm 190,5 cm (75") IPS WLAN 4000 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88164916
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     75XS4G-B
EAN/GTIN:
     195174003121
Suchbegriffe:
LG Monitore
Digital Signage
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
75 "
Bildschirmtechnologie
IPS
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
4000 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Mittlere Lebensdauer
50000 h
Trübungsrate
3 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1679.2 mm
Display Tiefe
104 mm
Display Höhe
957.6 mm
Displaygewicht
39600 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
50000 g
Leistungen
Zweck
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.4/2.2
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85285210
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
750 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
13.8 mm
Rahmenbreite (Seite)
13.8 mm
Rahmenbreite (oben)
13.8 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
2
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
DisplayPorts in
1
DisplayPorts aus
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Audio (L,R) Out
1
RS-232C
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5.972,21*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.238,30*
€ 7.423,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.185,63*
€ 7.360,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.039,37*
€ 7.186,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.972,21*
€ 7.106,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W1000
ab € 63,16*
Zubehör
Neomounts by Newstar
LFD-W2000
ab € 94,69*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-W2250BLACK
ab € 576,71*
Zubehör
Neomounts by Newstar
PLASMA-M2250BLACK
ab € 641,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.